絞り込み
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(117)
  • エスコ(829)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(419)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(310)
  • アルインコ(288)
  • TRUSCO(242)
  • 日本緑十字社(242)
  • ユニット(229)
  • ブラスト興業(207)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(186)
  • つくし工房(184)
  • カーボーイ(166)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(153)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンバー キタムラ産業コーンバーキタムラ産業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
雨、海ぞいでの使用に最適。
トラ材質ABS、PEパイプ径(Φmm)34
カラーコーン キタムラ産業カラーコーンキタムラ産業(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
スコッチコーン キタムラ産業スコッチコーンキタムラ産業(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに材質PE質量(kg)0.9高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385デザインライン入り
ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)キタムラ産業(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40
看板枠用鋳物 10kg キタムラ産業看板枠用鋳物 10kgキタムラ産業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
工事看板の重し台として また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。 横275×縦1400mmスリム看板にも使えます。
シルバー幅(mm)105質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×640
フラッシャー合図灯 キタムラ産業フラッシャー合図灯キタムラ産業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
カラーコーン キタムラ産業カラーコーンキタムラ産業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。 重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途工事現場等の規制や区分け。高さ(mm)700質量(g)800種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)385×700デザイン無地
ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
900mmコーン用コーンベット キタムラ産業900mmコーン用コーンベットキタムラ産業
969税込1,066
1個
当日出荷
適合900mmカラーコーン材質ゴム
LEDチューブ キタムラ産業LEDチューブキタムラ産業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED使用数(個)24
ポイントフラッシュ キタムラ産業ポイントフラッシュキタムラ産業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起としてソーラーパネル種類単結晶電源ニッケル水素点灯方式回転点滅スイッチON-OFF
K型ホルダー キタムラ産業K型ホルダーキタムラ産業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
エアロアローⅡ キタムラ産業エアロアローⅡキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業ソーラー式明るい二色工事灯キタムラ産業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
カラーコーン 900mm キタムラ産業カラーコーン 900mmキタムラ産業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
SOKC-100用ソーラーユニット部のみ キタムラ産業SOKC-100用ソーラーユニット部のみキタムラ産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
回転灯用皿 キタムラ産業回転灯用皿キタムラ産業(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
コーンライトケース H285 キタムラ産業コーンライトケース H285キタムラ産業
569税込626
1個
当日出荷
単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業単管取付けアダプタ 黄筒キタムラ産業
799税込879
1個
当日出荷
セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
LEDソーラーチューブ キタムラ産業LEDソーラーチューブキタムラ産業
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
カットコーン用アダプター キタムラ産業カットコーン用アダプターキタムラ産業
399税込439
1個
当日出荷
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
ラビットアイ キタムラ産業ラビットアイキタムラ産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付仕様約5日(無日照)
PVCS-N700A-RW ナイトコーン700H 重量タイプ キタムラ産業PVCS-N700A-RW ナイトコーン700H 重量タイプキタムラ産業
29,980税込32,978
1セット(10本)
翌々日出荷
トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすいメーカー従来品より柔らかさUP耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ちコンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い
材質PVC赤白高さ(mm)700デザインライン入り
キタムラ カットコーン用アダプター キタムラ産業キタムラ カットコーン用アダプターキタムラ産業
499税込549
1個
当日出荷
豊富なアダプタで取付場所を選びません。
用途カットコーンΦ40・50兼用トラスコ品番756-7634
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能点灯方式点滅・流動ソーラーパネル出力1.5WLED赤・30個点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用) キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)キタムラ産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)キタムラ産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
LEDコーンバー キタムラ産業LEDコーンバーキタムラ産業
12,980税込14,278
1本
欠品中
高輝度LEDを12個使用しています。 昼でも夜でも使える兼用タイプ。 乾電池式とAC100V式があります。 乾電池式は連続約70時間使用可能です。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
LED色点灯方式点滅LED使用数(個)12
ガードブロック 10kg フェンス用鋳物 キタムラ産業ガードブロック 10kg フェンス用鋳物キタムラ産業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×90×150
レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付 キタムラ産業レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付キタムラ産業
19,980税込21,978
1巻(50m)
翌々日出荷
夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。 昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。 安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。
幅(mm)900長さ(m)50オレンジ×黄色材質ポリエチレン(PE)仕様反射テープ数:2本質量(kg)3.1
キタムラ クッションドラム キタムラ産業キタムラ クッションドラムキタムラ産業
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
仕様反射シートセット内容水袋5個材質HDPE質量(kg)7.5容量200L高さ(mm)820径(mm)580
LEDチューブ(乾電池式) キタムラ産業LEDチューブ(乾電池式)キタムラ産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個
エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業エアロアローⅡ用ソーラーユニットキタムラ産業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
スプレンダーGⅢ キタムラ産業スプレンダーGⅢキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。LED色アンバー24個・青6個点灯時間(無日照)約6日仕様取付用ボルト、ナット付寸法(mm)W262×H309×D170質量(kg)約1.3電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付点灯方式点滅/回転点滅ソーラーパネル出力1.5W防水保護等級IP65
マルチカラフルチューブ キタムラ産業マルチカラフルチューブキタムラ産業
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷
豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。
その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
エアロアロー III キタムラ産業エアロアロー IIIキタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)LED色点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2WLED使用数(個)30点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
ソーラー式ラビットアイ キタムラ産業ソーラー式ラビットアイキタムラ産業
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
LED色点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12
LED内照コーン キタムラ産業LED内照コーンキタムラ産業
8,498税込9,348
1本ほか
3日以内出荷
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。 取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。 カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135質量(g)約405(LED内照器のみ)電源単一電池4本機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅点灯方式点灯/点滅LED使用数(個)6点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品