ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)キタムラ産業(7件のレビュー)欠品中
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40
フラッシャー合図灯キタムラ産業(10件のレビュー)当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
カラーコーンキタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途工事現場等の規制や区分け。高さ(mm)700質量(g)800種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)385×700デザイン無地
ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業(12件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
LEDチューブキタムラ産業(3件のレビュー)当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED使用数(個)24
ポイントフラッシュキタムラ産業(10件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起としてソーラーパネル種類単結晶電源ニッケル水素点灯方式回転点滅スイッチON-OFF
K型ホルダーキタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷
ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
エアロアローⅡキタムラ産業当日出荷
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
ソーラー式明るい二色工事灯キタムラ産業(2件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
回転灯用皿キタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質鉄直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
LEDソーラーチューブキタムラ産業当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
カットコーン用アダプターキタムラ産業当日出荷
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
ラビットアイキタムラ産業当日出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付仕様約5日(無日照)
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)キタムラ産業当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)キタムラ産業当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
高圧シートヨツギ税込¥14,278~¥12,980~
UY700UNION(ユニオン)税込¥736¥669
UY702UNION(ユニオン)税込¥5,058¥4,598
UYGUNION(ユニオン)税込¥4,398¥3,998
UYGUNION(ユニオン)税込¥4,398¥3,998