安全用品 :「トラック 緩衝材」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!。スロープ等の緩やかなR面に対応!当たり止めにも効果を発揮!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。 全長(mm)2000 質量(kg)約24.0 高さ(mm)180 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)60 公差(mm)±3 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/○ 適合アンカー推奨サイズ:M10
1本
63,980 税込70,378
21日以内出荷

上部にノンスリップ溝を加工した、人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!。スロープ等の緩やかなR面に対応!当たり止めにも効果を発揮!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。 全長(mm)2000 質量(kg)約18.5 高さ(mm)150 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)60 公差(mm)±3 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/○ 適合アンカー推奨サイズ:M10
1本
54,980 税込60,478
21日以内出荷

上部にノンスリップ溝を加工した、人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。イエローフレームが付属した補強版、視認性も向上!。小~中型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 全長(mm)2000 質量(kg)約16.1 高さ(mm)100 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)60 公差(mm)±2.5 材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎ 適合アンカー推奨サイズ:M10
1本
32,980 税込36,278
21日以内出荷

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。縦付けに対応!2トン車保冷庫テール部分のステップどめに◎!!。スロープ等の緩やかなR面に対応!当たり止めにも効果を発揮!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。 高さ(mm)100 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)60 公差(mm)±2.5 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎ 適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。イエローフレームが上部(PCE-6018Y-1(N))、上下部(PCE-6018Y-2(N))に付属した補強版、視認性も向上!。中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴムSBR 全長(mm)2000 高さ(mm)180 奥行(mm)60 公差(mm)±3 適合アンカー推奨サイズ:M10 材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/○
1本
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部にノンスリップ溝を加工した、人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。イエローフレームが上部(PCE-6015YNS-1(N))、上下部(PCE-6015YNS-2(N))に付属した補強版、視認性も向上!。中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 全長(mm)2000 高さ(mm)150 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)60 公差(mm)±3 材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎ 適合アンカー推奨サイズ:M10
1本
57,980 税込63,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性+ストッパー性を併せ持つハイブリットタイプ!。従来の衝撃吸収材の弱点であるゴム本体亀裂が発生しずらくなりました!。大型トラックのエアサスペンションにも対応!。押さえ金物が不要で、取り付け&取替えやすく!を実現。取り付けボルトも傷みにくい!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴムSBR 全長(mm)2000 適合ワッシャー平ワッシャー:Φ34
1本
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替えは悪くなった所だけ!次世代型バンパー!!。丸型200Φ無垢(塊)でとにかく頑丈!長持ち!。低価格でコストパフォーマンスに優れる!。L型バンパーとの高い互換性!様々なバリエーションで設置可能!!。従来のL型バンパーから約25%のコストダウンを実現!。ベース金具(別売)をつければ、取替え楽々!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 質量(kg)約5.0 直径(Φmm)200 高さ(mm)100 材質(本体)合成ゴムSBR 公差(mm)±3 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/× 適合アンカー推奨サイズ:M30
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

人気のデザインで高耐久なカーゴストッパー!。軽量タイプながら広い接地面!。小~中型車両まで幅広く対応!。カーゴ台車のストッパー、貨物用エレベーター内の保護材、木製プラットホームなど様々な用途に!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。 全長(mm)2000 質量(kg)約10.2 高さ(mm)120 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)40 公差(mm)±3 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/○/◎ 適合アンカー推奨サイズ:M10
1本
27,980 税込30,778
21日以内出荷

専用の取付用ベース金具付なので、丸型バンパーBLOCKS-200の取替えがよりスムーズに!!。取替えは悪くなった所だけ!次世代型バンパー!!。丸型200Φ無垢(塊)でとにかく頑丈!長持ち!。低価格でコストパフォーマンスに優れる!。L型バンパーとの高い互換性!様々なバリエーションで設置可能!!。従来のL型バンパーから約25%のコストダウンを実現!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 全長(mm)ベース金具部:160 質量(kg)約7.0 直径(Φmm)バンパー部:200 高さ(mm)バンパー部:100、ベース金具部:32 公差(mm)±3 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/× 適合アンカー推奨サイズ:M10
1式
16,980 税込18,678
21日以内出荷

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。Steel製の押さえ金物(黒色)で挟み込んで強度もUP!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 全長(mm)2000 材質(本体)合成ゴムSBR 公差(mm)±3 材質(金具)押さえ金具:Steel(38×4.5t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/× 適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。 トラ柄 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります