絞り込み
特性
- 耐薬品(2)
ブランド
- EpoChemical
- モノタロウ(39)
- 3M(スリーエム)(126)
- PROST's(123)
- アルテコ(ALTECO)(83)
- エスコ(305)
- コニシ(224)
- シャープ化学(59)
- スリーボンド(317)
- セメダイン(244)
- タイルメント(54)
- トーヨーマテラン(55)
- ハウスボックス(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](421)
- マノール(59)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(52)
- 信越化学工業(114)
- 家庭化学(138)
- 建築の友(83)
- 関西パテ化工(77)
- 高森コーキ(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

UV・可視光線硬化樹脂
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(200g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ1液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
液体離型剤 ケムリース
EpoChemical¥3,898~税込¥4,288~1缶(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRP補修用キット
EpoChemical(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)3日以内出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
注型用透明クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,798~税込¥4,178~1缶(500g)ほか5日以内出荷から12日以内出荷標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビニルエステル樹脂
EpoChemical¥5,998~税込¥6,598~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭ゲルコート樹脂
EpoChemical(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥7,998~税込¥8,798~1缶(1kg)ほか4日以内出荷サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
低臭気ポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,298~税込¥3,628~1缶(500g)ほか4日以内出荷から8日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない 積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)
EpoChemical¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか4日以内出荷から6日以内出荷伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材 屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。 ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。 ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。 トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット
EpoChemical¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ロービングクロス
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471枚3日以内出荷ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。用途強度が必要とされる成型品作成に使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。入数(枚)1寸法(m)1×1危険物の類別非危険物
ガラスマット#380
EpoChemical¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷から3日以内出荷積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。用途1m2で380g 低飛散繊維使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。入数(枚)1危険物の類別非危険物
低発熱硬化促進剤P-HB
EpoChemical¥2,298税込¥2,5281本(50cc)4日以内出荷不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色無色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型
EpoChemical¥2,998~税込¥3,298~1個(500g)ほか4日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー
EpoChemical¥15,980税込¥17,5781缶(4kg)4日以内出荷タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料。速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット
EpoChemical¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修セット内容主剤塗料(150g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷ステンレス・アルミ・鋼板・鉄部製品の塗膜密着力を高めるのに使用する専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成します。また、耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途ステンレス、アルミ、鋼板、鉄部製品用の下地用金属補修プライマーセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 高透明ポリウレタンレジン コーティングキット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷塗膜の耐久、耐薬品性・耐摩耗性が強い。木部のコーティングに最適な樹脂塗料です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。トラックの荷台塗装にも最適です。用途フローリング・ビニール床タイル・長尺シート・複合フローリング・CFタイル・家具・テーブル・椅子・仏壇・クロス・木製ドア・木工用品・プラスチック製品・塗装セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。用途パテ材・接着剤・樹脂の増粘用セット内容タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋タイプパテ材危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
超低臭・低臭気ポリエステル樹脂
EpoChemical¥4,998~税込¥5,498~1缶(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)
EpoChemical¥6,998~税込¥7,698~1缶(500g)ほか4日以内出荷耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
フレキシブル弾性樹脂
EpoChemical¥8,598~税込¥9,458~1缶(2kg)ほか4日以内出荷塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(500g)ほか4日以内出荷インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
サーフェージングマット #30
EpoChemical¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷目が細かく毛羽立ちもない為積層面の見栄えがよくなります。ガラスマットより厚みが薄く積層時エアーがかみにくいので1層目によく使用します。用途製品の仕上面に最適使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂を含ませて豚毛の刷毛で柄を斜めに向けて塗布します。エアーの逃がし方は刷毛の先で縦に突くと気泡が小さくつぶれます。入数(枚)1危険物の類別非危険物
ガラスクロステープ
EpoChemical¥1,398税込¥1,5381巻翌々日出荷FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用入数(枚)1寸法(mm×m)100×1危険物の類別非危険物
ポリパテ (厚盛り用)
EpoChemical¥3,898税込¥4,2881缶(200g)4日以内出荷軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
低臭気硬化促進剤FD
EpoChemical¥1,598税込¥1,7581本(20cc)8日以内出荷不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
トップコート 白色
EpoChemical¥6,298~税込¥6,928~1缶(500g)ほか4日以内出荷樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゲルコート樹脂 透明
EpoChemical¥4,998~税込¥5,498~1缶(500g)ほか4日以内出荷樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。色樹脂クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら