絞り込み
特性
  • 耐薬品(2)
ブランド
  • EpoChemical
  • モノタロウ(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](411)
  • スリーボンド(271)
  • セメダイン(212)
  • コニシ(184)
  • エスコ(180)
  • 家庭化学(136)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(79)
  • 3M(スリーエム)(75)
  • 信越化学工業(73)
  • PROST's(65)
  • 高森コーキ(58)
  • マノール(57)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(51)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(50)
  • サンホーム(49)
  • アサヒペン(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    高透明エポキシ樹脂

    EpoChemical(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット(500g)
    当日出荷
    〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical

    24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット

    EpoChemical
    3,398税込3,738
    1セット(150g)ほか
    当日出荷
    水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
    用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤PN EpoChemical

    硬化促進剤PN

    EpoChemical(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(10cc)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
    用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical

    UV・可視光線硬化樹脂

    EpoChemical
    3,198税込3,518
    1缶(200g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
  • ボンリースワックス EpoChemical

    ボンリースワックス

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1個(100g)
    3日以内出荷
    メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
    用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • 液体離型剤 ケムリース EpoChemical

    液体離型剤 ケムリース

    EpoChemical
    3,898税込4,288
    1缶(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
    用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
  • ガラスマット#380 EpoChemical

    ガラスマット#380

    EpoChemical
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。
    用途1m2で380g 低飛散繊維使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。入数(枚)1危険物の類別非危険物
  • FRP用コンパウンド EpoChemical

    FRP用コンパウンド

    EpoChemical
    3,588税込3,947
    1本(100g)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
    用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
  • 注型用透明クリアポリエステル樹脂 EpoChemical

    注型用透明クリアポリエステル樹脂

    EpoChemical
    3,798税込4,178
    1缶(500g)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
    用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ビニルエステル樹脂 EpoChemical

    ビニルエステル樹脂

    EpoChemical
    3,490税込3,839
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット EpoChemical

    ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。
    用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修セット内容主剤塗料(150g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRP補修用キット

    EpoChemical(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 低発熱硬化促進剤P-HB EpoChemical

    低発熱硬化促進剤P-HB

    EpoChemical
    2,298税込2,528
    1本(50cc)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
    使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • 低臭ゲルコート樹脂 EpoChemical

    低臭ゲルコート樹脂

    EpoChemical(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    塗膜伸び85%の形状記憶樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品などセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    耐水・耐摩耗性・耐薬品性に優れたレジン樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
    用途ベランダ・陸屋根部の防水塗膜や工場床部の補修、鉛のデッキ塗装部やFRP製品の補修、接着、外壁クラック・木部の防水セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ロービングクロス EpoChemical

    ロービングクロス

    EpoChemical
    3,588税込3,947
    1枚
    3日以内出荷
    ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。
    用途強度が必要とされる成型品作成に使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。入数(枚)1寸法(m)1×1危険物の類別非危険物
  • 超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical

    超低臭・低臭気ポリエステル樹脂

    EpoChemical
    4,998税込5,498
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemical

    ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー

    EpoChemical
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料。速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
    用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット

    EpoChemical
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
    用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。
    用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
    用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用) EpoChemical

    防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)

    EpoChemical
    2,798税込3,078
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材 屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。 ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。 ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。 トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。
    用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) EpoChemical

    強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)

    EpoChemical
    6,998税込7,698
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
  • フレキシブル弾性樹脂 EpoChemical

    フレキシブル弾性樹脂

    EpoChemical
    8,598税込9,458
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリアポリエステル樹脂 EpoChemical

    クリアポリエステル樹脂

    EpoChemical
    4,598税込5,058
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • 低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical

    低臭気ポリエステル樹脂

    EpoChemical
    3,298税込3,628
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない 積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • 超透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    超透明エポキシ樹脂

    EpoChemical
    8,798税込9,678
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。 封入物注型・顔料混入に最適です。
    用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サーフェージングマット #30 EpoChemical

    サーフェージングマット #30

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    目が細かく毛羽立ちもない為積層面の見栄えがよくなります。ガラスマットより厚みが薄く積層時エアーがかみにくいので1層目によく使用します。
    用途製品の仕上面に最適使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂を含ませて豚毛の刷毛で柄を斜めに向けて塗布します。エアーの逃がし方は刷毛の先で縦に突くと気泡が小さくつぶれます。入数(枚)1危険物の類別非危険物
  • ゲルコート樹脂 透明 EpoChemical

    ゲルコート樹脂 透明

    EpoChemical
    4,998税込5,498
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
    用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。樹脂クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型 EpoChemical

    低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型

    EpoChemical
    2,998税込3,298
    1個(500g)ほか
    4日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
    用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini コンクリート・セメント・木部 下地用ウレタンプライマーセット EpoChemical

    ちょこっとmini コンクリート・セメント・木部 下地用ウレタンプライマーセット

    EpoChemical
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
    用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキット EpoChemical

    ちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    ステンレス・アルミ・鋼板・鉄部製品の塗膜密着力を高めるのに使用する専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成します。また、耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途ステンレス、アルミ、鋼板、鉄部製品用の下地用金属補修プライマーセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。
    用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 高透明ポリウレタンレジン コーティングキット EpoChemical

    ちょこっとmini 高透明ポリウレタンレジン コーティングキット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    塗膜の耐久、耐薬品性・耐摩耗性が強い。木部のコーティングに最適な樹脂塗料です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。トラックの荷台塗装にも最適です。
    用途フローリング・ビニール床タイル・長尺シート・複合フローリング・CFタイル・家具・テーブル・椅子・仏壇・クロス・木製ドア・木工用品・プラスチック製品・塗装セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット EpoChemical

    ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。
    用途パテ材・接着剤・樹脂の増粘用セット内容タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋タイプパテ材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ) EpoChemical

    低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)

    EpoChemical
    3,198税込3,518
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • ガラスクロステープ EpoChemical

    ガラスクロステープ

    EpoChemical
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
    用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用入数(枚)1寸法(mm×m)100×1危険物の類別非危険物
  • ポリパテ (厚盛り用) EpoChemical

    ポリパテ (厚盛り用)

    EpoChemical
    3,898税込4,288
    1缶(200g)
    4日以内出荷
    軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
    用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材