絞り込み
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途合成ゴム(6)
  • 用途(2)
  • 用途木材(5)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途皮革(3)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(7)
  • 用途(2)
  • 用途金属(10)
  • 用途陶磁器(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(152)
  • スリーボンド(138)
  • 3M(スリーエム)(110)
  • コニシ(92)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 東リ(17)
  • 日塗化学(17)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 170ml 建築内装用ボンド エスコ

    170ml 建築内装用ボンド

    エスコ
    840税込924
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA935KB-11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ

    瞬間接着剤 (ハイスピード)

    エスコ
    535税込589
    1個(1個)
    当日出荷
    プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
    用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    特性耐候エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ

    1.0kg 水中硬化型接着剤セット

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチックエスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 20g エポキシ強力接着剤 エスコ

    20g エポキシ強力接着剤

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934KA危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ

    200g エポキシ系強力接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • プライマー (EA934KC-40用) エスコ

    プライマー (EA934KC-40用)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本(1本)
    翌々日出荷
    透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    260税込286
    1本
    欠品中
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ

    瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌々日出荷
    用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
    仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
  • 5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ

    5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット
    当日出荷
    屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
    仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
  • 500gエポキシ接着剤 エスコ

    500gエポキシ接着剤

    エスコ(1件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。白・黒使用温度範囲常温可使時間(分)30分危険物の類別非危険物硬化時間12時間主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
    用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 700g 接着剤(ラバー用) エスコ

    700g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着) エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
    エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    欠品中
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • ゼリー状超瞬間接着剤 エスコ

    ゼリー状超瞬間接着剤

    エスコ
    635税込699
    1個(4g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ

    プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

    1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    当日出荷
    EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
    用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着淡黄褐色エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ

    20g アロンフルファ(エクストラ#2000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 120ml 超多用途接着剤 エスコ

    120ml 超多用途接着剤

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
    仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミキシングノズル エスコ

    ミキシングノズル

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(10本)
    翌日出荷
    適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
    適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
  • [4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ

    [4分型]エポキシ接着剤(耐熱)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
    使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
  • 115g リペアースティック(水中硬化) エスコ

    115g リペアースティック(水中硬化)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
    用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
  • [EA305HF-2用] 替ノズル エスコ

    [EA305HF-2用] 替ノズル

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    [EA305HF-2用]ノズル
    危険物の類別非危険物
  • 2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀) エスコ

    2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
    エスコ品番EA305S-1寸法(mm)115×345×65質量(kg)2.25琥珀基材セルロース溶解温度(℃)170~177危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-4長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルト用 ノズル(3.2mm) エスコ

    ホットメルト用 ノズル(3.2mm)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    用途EA305MA・MB・MC用エスコ品番EA305MD-103危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)3.2主なワークパーツ
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌々日出荷
    超高速難接着用。
    用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ

    150g [湿気硬化型] 接着剤

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    欠品中
    ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
    エスコ品番EA935B-36グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 10ml ウルトラ多用途接着剤 エスコ

    10ml ウルトラ多用途接着剤

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935B-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
    用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤