絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ABC商会(20)
- フォモ・ジャパン(17)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(12)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- PROST's(5)
- ヘルメチック(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- イチネンTASCO(2)
- フィッシャージャパン(2)
- グリーンクロス(2)
- セメダイン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- フォモジャパン(1)
- 日本アクア(1)

先細注入ホース
エスコ¥2,230税込¥2,4531組(12本)翌々日出荷入数:12本。先細注入ホース。注入・充てん時にご使用いただけるホースです。長さ(cm)25外径(mm)4.5危険物の類別非危険物
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用)
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌々日出荷逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等にエスコ品番EA930TC-12色【フォーム】ピンク耐熱温度(℃)-40~90発泡体積(L)約38危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量525mL危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンフォーム
エスコ¥23,800税込¥26,1801個3日以内出荷吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。色クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級Ⅲ液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性