絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
- スリーボンド(54)
- PERMATEX(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- WEICON(5)
- ヘルメチック(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)
特価

50ml ねじロック(高粘度・中強度)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個当日出荷仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51色青温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
50ml ねじロック
エスコ¥4,170税込¥4,5871個当日出荷仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52色緑温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)
エスコ¥4,720税込¥5,1921本3日以内出荷標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂色青使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
はめ合用接着剤 (耐熱用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本3日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色緑使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ねじロック (高粘度・中接着)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌々日出荷ロックタイトNo.272相当品。使用温度範囲(℃)-60~230液色赤内容量(mL)50適合ねじM56 (R2”)以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~75剪断強度(N/mm2)8~12粘度高硬化時間(分)20~40完全硬化時間5~10時間最大隙間(mm)0.3危険物の類別非危険物接着力高
ねじロック (高粘度・中接着)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌々日出荷ロックタイトNo.243相当品。使用温度範囲(℃)-60~200液色青内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~12粘度高硬化時間(分)10~20完全硬化時間1~3時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力中
ねじロック (高粘度・中接着)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌々日出荷ロックタイトNo.262相当品。使用温度範囲(℃)-60~150液色赤内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度高硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度
50ml ねじロックスーパー
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1色青タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状