絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(13)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
硬化時間
  • 1日以上(3)
  • 3~4時間(4)
  • 5分以内(2)
  • 5~6時間(4)
  • 6~12時間(1)
  • 12~24時間(1)
  • 15分以内(1)
  • 60分以内(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(45)
  • トーヨーマテラン(40)
  • サンホーム(30)
  • ホームテイスト(30)
  • マツモト産業(29)
  • アサヒペン(20)
  • AOI(19)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(18)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(14)
  • タイムケミカル(12)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
  • ノックス(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    320ml 速硬化型コンクリート補修材

    エスコ(2件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
    用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
  • モルタル接着強化剤 エスコ

    モルタル接着強化剤

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
    用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
  • コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏) エスコ

    コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合、塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能(※冬場では硬化時間が多少かかります)。 夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
    淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容50g×4セット対応【補修可能ひび割れ深さ壁】5cm【補修可能ひび割れ深さ天井】3cm【補修可能ひび割れ深さ床】30cm可使時間(分)70硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    速硬化型コンクリート補修材

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    市販コーキングガンで使用できます。
    用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に完全硬化時間60分(25℃)エスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)危険物の類別非危険物
  • 200g コンクリート補修材(簡易型/グレー) エスコ

    200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
    グレー硬化時間(時間)約6エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
  • モルタル・コンクリート補修材 エスコ

    モルタル・コンクリート補修材

    エスコ
    3,530税込3,883
    1袋
    翌々日出荷
    水と混ぜるだけで、簡単な手順での施工が可能です。プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修が出来ます。粘土のような状態から形成していくので綺麗に仕上がり、補修箇所が目立ちにくい。
    成分アクリル樹脂ポリマーセメントグレー (コンクリート色)使用温度範囲(℃)5~25硬化時間(分)60( 夏場で1~2、冬場で6~7)(23℃の場合)内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)【厚さ1mm】0.57【厚さ2mm】0.28
  • 防水セメント エスコ

    防水セメント

    エスコ
    4,560税込5,016
    1袋
    翌日出荷
    湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
  • 防水樹脂モルタル エスコ

    防水樹脂モルタル

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
    成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • 3分接着セメント エスコ

    3分接着セメント

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋
    翌日出荷
    門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下硬化時間(分)約3内容量(kg)1.5危険物の類別非危険物施工面積200×150mm(45mm厚)
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋
    翌日出荷
    水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
    材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
  • 500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ

    500g ひび割れ補修材(ホワイト)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 1.3kg 超早強性接着セメント(10分) エスコ

    1.3kg 超早強性接着セメント(10分)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
    グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
  • 1.3kg 超早強性接着セメント(3分) エスコ

    1.3kg 超早強性接着セメント(3分)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
    グレー硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-46危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
  • シックイテープ エスコ

    シックイテープ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌々日出荷
    消臭、抗菌ウィルス低減効果、調湿作用、VOC除去効果があります。トイレやゴミ箱、下駄箱やクローゼットに。
    【テープ】白基材しっくい接着剤アクリル系サイズ(mm)240×1000危険物の類別非危険物
  • コンクリートひび割れ補修剤キット (夏用) エスコ

    コンクリートひび割れ補修剤キット (夏用)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ。0.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修に。夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
    淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,830税込3,113
    1袋
    翌日出荷
    庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積700×700mm(10mm厚)
  • 500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ

    500g ひび割れ補修材(グレー)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ

    400g ひび割れ補修材(濃灰色)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
    ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
  • 4.0kg 超急硬セメント(灰色) エスコ

    4.0kg 超急硬セメント(灰色)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
    グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-26危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
  • 1.3kg 超急硬セメント(灰色) エスコ

    1.3kg 超急硬セメント(灰色)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
    グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト