接着剤・補修材 :「硬化促進剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤 液色 粘度(mPa・s[cP])2 希釈溶剤アセトン/IPA 有効時間(塗布後)7日 乾燥時間(秒)30~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。 希釈溶剤エタノール 乾燥時間(秒)30以内 粘度(mPa・s)1 透明 有効時間(塗布後)1分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。 透明 有効時間(塗布後)1分 粘度(mPa・s)0.3~0.5 希釈溶剤アセトン 乾燥時間(秒)30以下(at20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1箱(10本×20mL)ほか
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。 透明(蛍光性あり) 質量(g)118 希釈溶剤ヘプタン 有効時間(塗布後)8時間 乾燥時間(秒)30以下(at20℃) 粘度(mPa・s)1.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7108
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。 トラスコ品番695-1136 透明 容量(mL)52 主成分希釈溶剤パーフロロカーボン 有効時間【塗布後】1分 乾燥時間(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険物の類別非危険物 推奨接着剤瞬間接着剤
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 SF7452
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。 トラスコ品番337-9547 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7386
1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。 琥珀色 質量(g)180 有効時間(塗布後)6時間 粘度(mPa・s)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1本(100mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 712”
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
トラスコ品番412-9426 透明 容量(mL)500 希釈溶剤IPA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×6本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7071
嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
トラスコ品番555-7971 材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA 褐色 容量(mL)100 有効時間塗布後6時間 粘度(mPa・s)0.5~1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0001mL 危険物の性状水溶性
1箱(100mL×12本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7247
ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時に使用されます。この製品は不導体化された金属や不活性金属や接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(<15℃)に特に適しています。
用途ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時 トラスコ品番612-3887 材質銅塩、脂肪族アミン 透明な緑 容量(mL)500 分類アクチベーター 対応推奨ねじゆるみ止め剤 ロックタイト嫌気性接着剤 主成分銅塩、脂肪族アミン 粘度とても低い 外観(未硬化時)透明な緑色液体 危険等級 溶剤IPA 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7649 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 トラスコ品番778-3728 材質主成分:希釈溶剤アセトン 容量(mL)141.7 質量(g)184 容器スプレー 有効時間30日(塗布後) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35mL 危険物の性状水溶性
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7923 100ml
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。 淡黄色 質量(g)168 有効時間(塗布後)15分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1本(100mL)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用 仕様【塗布後有効時間】6時間 トラスコ品番814-8156 こはく 容量(mL)500 質量(g)500 粘度(mPa・s)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1セット(6本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA 容量(mL)141.7 質量(g)186 容器スプレー 有効時間7日(塗布後)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
透明 タイプ高機能瞬間接着剤用 希釈剤ヘプタン 粘度(mPa・s)0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間≦60秒(20℃) 危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)SF73874.5オンス
ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA 質量(g)153 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。 主な用途基板、電子部品 仕様高粘度 材質/仕上主成分:シアノアクリレート系 透明 質量(g)30 使用温度範囲-55~80℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(軟鋼)35秒 固着時間(秒)20~50(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3052
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。 トラスコ品番390-7018 材質アクリル系 淡黄色 対応推奨硬化促進剤 SF7649 剪断強度(N/mm2)≧15 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 表面硬化(秒)10
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)プライマ―用ハケ
化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。 トラスコ品番578-4001 材質ポリプロピレン 白&透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000167mL 危険物の性状非水溶性
1袋
8,798 税込9,678
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用 トラスコ品番814-8151 材質主成分:シアノアクリレート 透明 質量(g)75 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3504
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。 トラスコ品番390-7025 材質アクリル系 こはく 対応推奨硬化促進剤 7649 剪断強度(N/mm2)10 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 表面硬化(秒)35
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤573
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
タイプ遅硬化型 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧1.5 粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649
1本(250mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧13 粘度(mPa・s)3000~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)73 適合プライマー7649 表面硬化(秒)15 主なワークパーツ
1本(1L)
55,980 税込61,578
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルー
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)21 粘度(mPa・s)8000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 適合プライマー7649 表面硬化(秒)20 主なワークパーツ
1本(1L)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。 その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤 トラスコ品番698-3811 容量(mL)90 危険物の類別非危険物
1本(90mL)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.13以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)油圧配管用シール剤 577
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。 トラスコ品番123-6261 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。 トラスコ品番123-6211 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度ペースト状(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。 仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性 使用温度範囲-55~150℃ 粘度ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
エコ商品
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります