絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(4)
ブランド
  • トーヨーマテラン
  • モノタロウ(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
  • エスコ(287)
  • スリーボンド(279)
  • セメダイン(218)
  • 家庭化学(138)
  • コニシ(131)
  • 3M(スリーエム)(124)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(53)
  • ヘルメチック(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーストモルタル トーヨーマテラン

    ペーストモルタル

    トーヨーマテラン(37件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
    用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤硬化時間(時間)(20℃)3~6危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m
  • インスタントセメント速乾 トーヨーマテラン

    インスタントセメント速乾

    トーヨーマテラン(26件のレビュー)
    389税込428
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。灰色
  • インスタントセメント トーヨーマテラン

    インスタントセメント

    トーヨーマテラン(9件のレビュー)
    289税込318
    1袋ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途土間打ち、ブロック積み等。硬化時間24時間
  • インスタントコンクリート 速乾 トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 速乾

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4kg)
    当日出荷
    砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
    灰色アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • 散水パッチ 10kg トーヨーマテラン

    散水パッチ 10kg

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
    用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
  • インスタントセメンスプレー トーヨーマテラン

    インスタントセメンスプレー

    トーヨーマテラン(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(200mL)
    当日出荷から12日以内出荷
    ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
    用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。仕様スプレータイプ質量(g)305硬化時間(時間)(20℃)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
  • アスファルト用セメント補修材 散水パッチ トーヨーマテラン

    アスファルト用セメント補修材 散水パッチ

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4容量(kg)4硬化時間(分)30~60危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm
  • インスタント防水セメント 速乾 トーヨーマテラン

    インスタント防水セメント 速乾

    トーヨーマテラン(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(4kg)
    当日出荷
    防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
    灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
  • 全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg トーヨーマテラン

    全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg

    トーヨーマテラン
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • ミラクルパッチ トーヨーマテラン

    ミラクルパッチ

    トーヨーマテラン
    3,398税込3,738
    1袋(20kg×1袋)
    8日以内出荷
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤ブラック容量(kg)20危険物の類別非危険物適応下地アスファルト硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
  • MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン

    MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER

    トーヨーマテラン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
    用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)特性耐久性、付着力硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
  • 耐火モルタル 灰 2kg (1袋入) トーヨーマテラン

    耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)

    トーヨーマテラン
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
  • インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 10kg

    トーヨーマテラン
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
    用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • 速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン

    速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)

    トーヨーマテラン
    719税込791
    1箱
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
  • カラーパウダー トーヨーマテラン

    カラーパウダー

    トーヨーマテラン
    6,998税込7,698
    1袋(100g×10袋)
    当日出荷
    無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
  • MATERAN 配管・穴埋め用パテ トーヨーマテラン

    MATERAN 配管・穴埋め用パテ

    トーヨーマテラン
    899税込989
    1袋(400g)
    当日出荷
    作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
    用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料質量(g)400危険物の類別非危険物
  • ミラクルパッチ トーヨーマテラン

    ミラクルパッチ

    トーヨーマテラン
    2,698税込2,968
    1袋(10kg×1袋)
    12日以内出荷
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • 瞬間急硬セメント 1分硬化 トーヨーマテラン

    瞬間急硬セメント 1分硬化

    トーヨーマテラン
    699税込769
    1袋(0.5kg)
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途漏水、止水用。トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤質量(kg)0.5(袋)容量(kg)0.5可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
  • インスタントコンクリート速乾 トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート速乾

    トーヨーマテラン
    3,998税込4,398
    1箱(4kg×5袋)
    9日以内出荷
    材質セメント、砂、豆砂利、急硬材容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
  • セメント防水剤 トーヨーマテラン

    セメント防水剤

    トーヨーマテラン
    8,298税込9,128
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
    用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。透明
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • インスタントしっくい 4kg (1袋入) トーヨーマテラン

    インスタントしっくい 4kg (1袋入)

    トーヨーマテラン
    1,698税込1,868
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
  • モルタル接着増強剤 トーヨーマテラン

    モルタル接着増強剤

    トーヨーマテラン
    12,980税込14,278
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    接着性に優れモルタル混入の他、吸水調整剤として下地に塗布して使用。
    白→透明
  • MATERAN S抗菌タイル目地材 トーヨーマテラン

    MATERAN S抗菌タイル目地材

    トーヨーマテラン(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
    用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤質量(g)500可使時間(分)15硬化時間(時間)(20℃)4危険物の類別非危険物
  • アスファルト用ひび割れ補修材 トーヨーマテラン

    アスファルト用ひび割れ補修材

    トーヨーマテラン
    31,980税込35,178
    1箱(0.5kg×30本)
    9日以内出荷
    用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤ブラック容量(kg)0.5時間効果:3~6時間危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m適応下地アスファルト
  • インスタントセメント トーヨーマテラン

    インスタントセメント

    トーヨーマテラン
    289税込318
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
  • セメント急結剤 トーヨーマテラン

    セメント急結剤

    トーヨーマテラン
    6,998税込7,698
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
    用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
  • 生セメント トーヨーマテラン

    生セメント

    トーヨーマテラン
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    普通ポルトランドセメント
    灰色硬化時間24時間
  • 速乾性 流し込みモルタル トーヨーマテラン

    速乾性 流し込みモルタル

    トーヨーマテラン
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
    灰色硬化時間2時間
  • 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン

    舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色

    トーヨーマテラン(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(7.2kg×3セット)
    9日以内出荷
    用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に。・コンクリート駐車場の補修に。・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に。・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分
  • 速乾性タイル接着一発目地 トーヨーマテラン

    速乾性タイル接着一発目地

    トーヨーマテラン
    46,980税込51,678
    1箱(500g×36袋)
    9日以内出荷
    砂が不要
    用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。容量(kg)0.5危険物の類別非危険物適応下地アスファルト特性速乾
  • 耐火モルタル 灰 2kg (1袋入) トーヨーマテラン

    耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)

    トーヨーマテラン
    4,598税込5,058
    1箱(2kg×10袋)
    9日以内出荷
    用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド容量(kg)2時間効果:24危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 水中セメント トーヨーマテラン

    水中セメント

    トーヨーマテラン
    17,980税込19,778
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬性
    用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 止水セメント トーヨーマテラン

    止水セメント

    トーヨーマテラン
    20,980税込23,078
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    瞬結・超速硬性
    用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • ミラクルパッチ トーヨーマテラン

    ミラクルパッチ

    トーヨーマテラン
    6,598税込7,258
    1箱(4kg×5袋)
    8日以内出荷
    従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕にその他【下地】アスファルト材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤ブラック容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2
  • 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン

    住宅基礎用セルフレベリング材

    トーヨーマテラン
    19,980税込21,978
    1セット(10袋×250kg)ほか
    8日以内出荷
    ・レベリング性と流動性のバランスが良いです。・材料の分離がしにくくなっております。・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。
    用途・住宅基礎コンクリート天端用危険物の類別非危険物
  • 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン

    住宅基礎用セルフレベリング材

    トーヨーマテラン
    1,998税込2,198
    1袋(25kg)
    8日以内出荷
    ・レベリング性と流動性のバランスが良いです。・材料の分離がしにくくなっております。・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。
    用途・住宅基礎コンクリート天端用危険物の類別非危険物
  • ラピッドモルタル トーヨーマテラン

    ラピッドモルタル

    トーヨーマテラン
    12,980税込14,278
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬化(約30分程度)、迅速な補修が可能。ポリマー(粉末接着剤)配合で優れた接着性能。繊維が配合され、ひび割れ抑制効果抜群
    用途迅速に直したいコンクリート部材の補修にその他【練り混ぜ水量】220gグレー容量(kg)1.3可使時間(分)10~20圧縮強度(N/mm2)15(3H) / 45(28日)危険物の類別非危険物硬化時間約30~40分施工量1cm厚 26×26cm
  • タフネスモルタル トーヨーマテラン

    タフネスモルタル

    トーヨーマテラン
    7,998税込8,798
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    一般的なコンクリートの3倍の強度(圧縮強度72N/mm2)。セメント収縮作用が少なく割れにくい(無収縮性)。セメント粉の粉塵が舞いにくい仕様
    用途耐久性が求められるコンクリート部材の補強・補修にその他【練り混ぜ水量】240gグレー容量(kg)1.3圧縮強度(N/mm2)72(28日)危険物の類別非危険物硬化時間24時間可使時間(時間)~1施工量1cm厚 26×26cm
  • 軽量・仕上げ用補修材 トーヨーマテラン

    軽量・仕上げ用補修材

    トーヨーマテラン
    5,998税込6,598
    1箱(3kg×5袋)
    9日以内出荷
    用途外壁の穴埋め、欠け補修に。材質ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維容量(kg)3時間効果:1日、冬季2日危険物の類別非危険物施工面積50.5cm×50.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材