絞り込み
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(2)
- 防水・耐水(4)
ブランド
- トーヨーマテラン
- モノタロウ(39)
- 3M(スリーエム)(126)
- PROST's(111)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- エスコ(296)
- コニシ(203)
- シャープ化学(54)
- スリーボンド(312)
- セメダイン(230)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘルメチック(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- マノール(59)
- 信越化学工業(112)
- 家庭化学(138)
- 建築の友(83)
- 関西パテ化工(70)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る



ペーストモルタル
トーヨーマテラン(37件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤硬化時間(時間)(20℃)3~6危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m
インスタントセメント速乾
トーヨーマテラン(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加えるだけで作業できます。用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
インスタントコンクリート 速乾
トーヨーマテラン(4件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4kg)当日出荷砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。色灰色アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物硬化時間1時間
アスファルト用セメント補修材 散水パッチ
トーヨーマテラン(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4色黒容量(kg)4硬化時間(分)30~60危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm
散水パッチ 10kg
トーヨーマテラン(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント色濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
インスタントセメンスプレー
トーヨーマテラン(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(200mL)当日出荷ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。仕様スプレータイプ質量(g)305硬化時間(時間)(20℃)24危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
インスタント防水セメント 速乾
トーヨーマテラン(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(4kg)当日出荷防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。色灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg
トーヨーマテラン¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2色黒容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)特性耐久性、付着力硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥469税込¥5161袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
ミラクルパッチ
トーヨーマテラン¥3,398税込¥3,7381袋(20kg×1袋)8日以内出荷用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色ブラック容量(kg)20危険物の類別非危険物適応下地アスファルト硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
インスタントコンクリート 10kg
トーヨーマテラン¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利色灰可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥719税込¥7911箱当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤色灰容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
ミラクルパッチ
トーヨーマテラン¥2,698税込¥2,9681袋(10kg×1袋)12日以内出荷用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
MATERAN 配管・穴埋め用パテ
トーヨーマテラン¥959税込¥1,0551袋(400g)当日出荷作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料色白質量(g)400危険物の類別非危険物
瞬間急硬セメント 1分硬化
トーヨーマテラン¥699税込¥7691袋(0.5kg)当日出荷水を加えるだけで作業できます。用途漏水、止水用。トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤質量(kg)0.5(袋)色灰容量(kg)0.5可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(7.2kg)9日以内出荷用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に。・コンクリート駐車場の補修に。・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に。・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2色グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分
インスタントコンクリート速乾
トーヨーマテラン¥3,998税込¥4,3981箱(4kg×5袋)9日以内出荷材質セメント、砂、豆砂利、急硬材色灰容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
防水セメント
トーヨーマテラン¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤色灰容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
インスタントセメント
トーヨーマテラン¥289税込¥3181袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤色白容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
インスタントしっくい 4kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤色白容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
セメント防水剤
トーヨーマテラン¥8,298税込¥9,1281個(18kg)4日以内出荷水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。色透明
MATERAN S抗菌タイル目地材
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋当日出荷水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤色白質量(g)500可使時間(分)15硬化時間(時間)(20℃)4危険物の類別非危険物
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥4,598税込¥5,0581箱(2kg×10袋)9日以内出荷用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2時間効果:24危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
アスファルト用ひび割れ補修材
トーヨーマテラン¥31,980税込¥35,1781箱(0.5kg×30本)9日以内出荷用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤色ブラック容量(kg)0.5時間効果:3~6時間危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m適応下地アスファルト
速乾性タイル接着一発目地
トーヨーマテラン¥46,980税込¥51,6781箱(500g×36袋)9日以内出荷砂が不要用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。容量(kg)0.5危険物の類別非危険物適応下地アスファルト特性速乾
水中セメント
トーヨーマテラン¥17,980税込¥19,7781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷超速硬性用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
止水セメント
トーヨーマテラン¥20,980税込¥23,0781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷瞬結・超速硬性用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
ALC補修モルタル速乾性
トーヨーマテラン¥11,980税込¥13,1781箱(1.3kg×10袋)9日以内出荷軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。材質軽量骨材、混和剤色白容量(kg)1.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
セメント急結剤
トーヨーマテラン¥6,998税込¥7,6981個(18kg)4日以内出荷セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。色透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
住宅基礎用セルフレベリング材
トーヨーマテラン¥19,980~税込¥21,978~1セット(10袋×250kg)ほか8日以内出荷・レベリング性と流動性のバランスが良いです。・材料の分離がしにくくなっております。・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。用途・住宅基礎コンクリート天端用仕様【凝結時間】終結:10.5mm寸法(mm)フロー値:245圧縮強度(N/mm2)26.6接着強度(N/mm2)下地:2.2危険物の類別非危険物
住宅基礎用セルフレベリング材
トーヨーマテラン¥1,998税込¥2,1981袋(25kg)8日以内出荷・レベリング性と流動性のバランスが良いです。・材料の分離がしにくくなっております。・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。用途・住宅基礎コンクリート天端用仕様【凝結時間】終結:10.5mm寸法(mm)フロー値:245圧縮強度(N/mm2)26.6接着強度(N/mm2)下地:2.2危険物の類別非危険物
ラピッドモルタル
トーヨーマテラン¥12,980税込¥14,2781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷超速硬化(約30分程度)、迅速な補修が可能。ポリマー(粉末接着剤)配合で優れた接着性能。繊維が配合され、ひび割れ抑制効果抜群用途迅速に直したいコンクリート部材の補修にその他【練り混ぜ水量】220g色グレー容量(kg)1.3可使時間(分)10~20圧縮強度(N/mm2)15(3H) / 45(28日)危険物の類別非危険物硬化時間約30~40分施工量1cm厚 26×26cm
タフネスモルタル
トーヨーマテラン¥7,998税込¥8,7981箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷一般的なコンクリートの3倍の強度(圧縮強度72N/mm2)。セメント収縮作用が少なく割れにくい(無収縮性)。セメント粉の粉塵が舞いにくい仕様用途耐久性が求められるコンクリート部材の補強・補修にその他【練り混ぜ水量】240g色グレー容量(kg)1.3圧縮強度(N/mm2)72(28日)危険物の類別非危険物硬化時間24時間可使時間(時間)~1施工量1cm厚 26×26cm
軽量・仕上げ用補修材
トーヨーマテラン¥5,998税込¥6,5981箱(3kg×5袋)9日以内出荷用途外壁の穴埋め、欠け補修に。材質ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維色灰容量(kg)3時間効果:1日、冬季2日危険物の類別非危険物施工面積50.5cm×50.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品