絞り込み
特性
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 接着剤・補修材

4,791件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイシーラー 塗装クイックNB 東郊産業

    ハイシーラー 塗装クイックNB

    東郊産業
    ¥859税込¥945
    1本(320mL)
    当日出荷
    被塗装目地のシール作業に最適なノンブリードタイプ速乾性
    色ホワイトグレイ危険物の類別非危険物
  • グルースティック 透明 SUNDRY(角利産業)

    グルースティック 透明

    SUNDRY(角利産業)
    ¥399税込¥439
    1セット(15本)
    当日出荷
    色々な素材を簡単接着。
    用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 液状ガスケット シリコン系 スリーボンド

    液状ガスケット シリコン系

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(330mL)
    欠品中
    トラスコ品番なし色灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フローン硅砂 東日本塗料

    フローン硅砂

    東日本塗料(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(15kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイスペックモルタル マノール

    ハイスペックモルタル

    マノール(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(21kg)
    8日以内出荷
    混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。 。施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。ペール缶入りで長期保管が可能です。
    用途各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕。車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修。コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修。夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所可使時間(分)約10(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~40(床面)(1回)
  • アーローQエース マノール

    アーローQエース

    マノール
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(20kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 補修用接着剤 硬化剤 スリーボンド

    補修用接着剤 硬化剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(250g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9676色青緑危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 耐酸セメント 家庭化学

    耐酸セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    酸性水(酸性雨・し尿・温泉水・硫酸など)は、コンクリートやモルタルを劣化させます。 酸性腐食が予想されるコンクリートやモルタルの補修箇所に本品をお使い下さい。
    用途下水道、温泉施設、食品工場、化学工場など仕様耐酸成分耐酸セメント、早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂色グレー容量(kg)2寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×40硬化時間(時間)夏:48、冬:72危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚300×400mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐酸
  • パワーエース 木工アクリア アルテコ(ALTECO)

    パワーエース 木工アクリア

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般的な水性形の木工接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。
    用途屋内外の木工用途における接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5色淡黄色容量(kg)15包装缶標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • コールドパーミックス 細粒タイプ 東亜道路工業

    コールドパーミックス 細粒タイプ

    東亜道路工業(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10kg)
    当日出荷
    従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
    用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。トラスコ品番819-0402材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油長さ(mm)420幅(mm)400質量(kg)10色黒高さ(mm)40容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)特性耐水性
  • パラダイン390クリーン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パラダイン390クリーン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1kg)
    当日出荷
    ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
    用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチック

    HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤

    ヘルメチック(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
    用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
  • 新電熱コテ H型 ハウスボックス

    新電熱コテ H型

    ハウスボックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤408

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。
    用途外観重要部品等に最適色透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.8粘度(mPa・s)4~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)

    内装用ハケ塗り用接着剤

    AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個(3kg)
    当日出荷
    水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
    用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
  • 穴うめパテセット アサヒペン

    穴うめパテセット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10g×3本)
    当日出荷
    カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
    成分合成樹脂、無機充填材、顔料色ホワイト・アイボリー・ベージュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドシリンダーガン らくらく650B 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく650B

    山本製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)475質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック1 3KG缶 ABC商会

    クイック1 3KG缶

    ABC商会
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
    用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
  • ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。水のように非常にサラサラとした超低粘度タイプのため、仮組みした隙間への後浸透接着に最適です。 
    用途プリズム研磨仮止色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦10.3粘度(mPa・s)2.5~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学

    シャープ シャーピー ポリカシール

    シャープ化学(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20本)
    当日出荷
    脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
    色ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
  • ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649色赤質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 液状ガスケット1207 スリーボンド

    液状ガスケット1207

    スリーボンド
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
  • ボンド 木工用ボンド コニシ

    ボンド 木工用ボンド

    コニシ
    ¥349税込¥384
    1袋(180g)
    当日出荷
    水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
    用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
  • プラリペア ニードル容器 武藤商事

    プラリペア ニードル容器

    武藤商事(7件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレンディ ヤヨイ化学

    ブレンディ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1kg)
    当日出荷
    パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
    危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
  • 防水屋根しっくい(白色) サンホーム

    防水屋根しっくい(白色)

    サンホーム(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
    色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
  • Devcon PW2 Devcon(デブコン)

    Devcon PW2

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 速乾セメント 家庭化学

    速乾セメント

    家庭化学(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(4kg)
    当日出荷
    セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
    用途ガレージ、土間、風呂場等仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×330×40硬化時間(時間)夏:8、冬:16危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明 ハウスボックス

    スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明

    ハウスボックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。
    その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
  • シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]

    ミユキの砂利入乾燥生コン

    ミユキ[コンクリート]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と砕石(6号)を混合しました。水引けが早いので、作業の能率が上がります。適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。長期保存が可能です(完全乾燥)。必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。
    用途土間・土台・塀などの基礎工事、フェンス・門扉・カーポート・アンカーボルト等強度を必要とする工事等。その他【出来上がり】12L分類セメント系プレミックスコンクリート内容量(kg)25危険物の類別非危険物
  • 「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学

    「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用

    家庭化学
    ¥599~税込¥659~
    1袋(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 炭酸カルシウム NS-100 PROST's

    炭酸カルシウム NS-100

    PROST's
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(25kg)
    3日以内出荷
    樹脂の粘度調整にご使用頂けます
    用途粘度調整仕様炭酸カルシウム NS-100 25kg成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
  • 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's

    透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン

    PROST's
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(0.5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
    用途造形/補修成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/インパラフィン材質インパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's

    船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白

    PROST's
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(1kg)
    当日出荷
    FRP船、ボート等のトップコートに最適
    用途補修付属品施工マニュアル色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 流動パラフィン 3991 スリーボンド

    流動パラフィン 3991

    スリーボンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    吐出ノズル中のシリコーンシール剤の硬化遅延に使用出来ます。
    トラスコ品番548-1556色無色種類シリコーンシール剤硬化遅延用容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333 フォモ・ジャパン

    硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333

    フォモ・ジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
    用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0924材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ライトピンク容量(mL)279容量(g)290発泡体積(L)17危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材