カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(309)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ガン ヤマモト ラクラク 550B ネジ式
山本製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい 作業中に外れないネジ式 バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)タイプネジ式危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラク700B
山本製作所¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)危険物の類別非危険物
セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品
ミラコン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット欠品中・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。仕様粉末固形分:70g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険物の類別非危険物ガス容量(mL)230
カンタブ
太平洋マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(3本×12パック)4日以内出荷所定の精度が確保され、個人差がありません。 電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。 測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。危険物の類別非危険物
グルースティック クリア
H&H¥1,798税込¥1,9781パック(120本)当日出荷成分エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%温度(℃)溶融接着温度:165径(Φ)×全長(mm)7×100軟化温度(℃)90危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コナパテシルキー60
メーコー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
カップセメント 速乾セメント 30分
アサヒペン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個(200g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
ノンエフロ1.5
マノール¥7,398~税込¥8,138~1缶(18kg)ほか当日出荷から8日以内出荷セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制色液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物![545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749765-180516-02.jpg)
545油圧配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,598~税込¥7,258~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EZ800
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2854材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8512-14危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 CN4
アルテコ(ALTECO)¥1,798税込¥1,9781セット(2g×6本)当日出荷高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
液状ガスケット
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(100g)5日以内出荷トラスコ品番817-9655色白使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
デラックス砂壁
フジワラ化学(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋翌々日出荷水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
ホームモルコン砂利入り
昭光物産¥739~税込¥813~1個(10kg)ほか7日以内出荷水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。用途路盤や基礎に使います。材質国産ポルトランドセメント+砂+砂利主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ディスパライトCR
日本ジッコウ¥11,980税込¥13,1781缶(18L)3日以内出荷一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。色淡褐色液体pH8.0±1.0比重1.06標準使用量300g/m2粘度(mPa・s)1.0(25℃)危険物の類別非危険物
型取りRTV縮合用希釈材
信越化学工業¥7,398~税込¥8,138~1個(100g)ほか当日出荷から18日以内出荷作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
170ml 建築内装用ボンド
エスコ¥840税込¥9241個3日以内出荷エスコ品番EA935KB-11危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
400g エポキシレジンパテ
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックにエスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40硬化時間(時間)約3危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 1565
セメダイン¥7,498~税込¥8,248~1缶(1kg)当日出荷1565は屈折率 1.57 で透明性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。 1565主剤(AP-058)と硬化剤(AP-056)を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 硬化剤D(AP-155)と組み合わせて使用いただくことで、高い透明性を得られます。 無溶剤のために硬化時の収縮がなく、光学的歪みはもちろん、接合面に亀裂などの発生がありません。 硬化皮膜は透明に近く、ガラス、プラスチックの透明接着に適しています。 エポキシポリサルファイド系ですのでたわみ性、耐衝撃性がすぐれています。 接着強さが大きく、耐水、耐油、耐薬品性がすぐれていますので、過酷な使用条件に耐えます。 低温加熱(60℃以下)により硬化時間を短縮できます。用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
しっくい用ボンド
家庭化学(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(220g)ほか当日出荷から翌々日出荷しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上し、ヒビ割れを軽減できます。 本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります。 ワレ、ダレが発生しにくくなります。 一度に厚塗り (2~4mm) ができ、工期を短くできます(従来のしっくい塗りは約1~2mm厚の薄塗りを何回もくり返す必要がありました。) 仕上がりが美しく、接着強度も向上します。用途しっくい専用ボンド。仕様しっくい用アクリル樹脂エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂色乳白色危険物の類別非危険物
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥259~税込¥285~1本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
BOメジコン#10
日塗化学(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット(5kg)ほか翌々日出荷水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
クロスの型取りキット
建築の友(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。 再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。 お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。 離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。 乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ色オフホワイト危険物の類別非危険物
クロスパッチ 小穴用
建築の友¥479税込¥5271セット当日出荷クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン
シャープ化学(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20g)翌々日出荷中粘度 標準タイプ用途仮固定トラスコ品番813-0527色無色透明粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530
スリーボンド¥6,198税込¥6,8181本(460g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
熱伝導性一液縮合型RTVゴム
信越化学工業¥27,980税込¥30,7781本(250g)当日出荷湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。トラスコ品番389-2000色白質量(g)250タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)250主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
セメダイン¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)3日以内出荷1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。色淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ)
セメダイン(3件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤専用マルチプライマー
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(100mL)当日出荷難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。適合TB1700/TB7700シリーズトラスコ品番374-8821色透明主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物比重0.67危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品















![545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749765-180516-02.jpg)