絞り込み
特性
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 接着剤・補修材

4,791件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    HAMATITE SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(320mL×20本)
    6日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
  • LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
    用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度高可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級Ⅲ固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • モール素材用接着剤 WAKI(和気産業)

    モール素材用接着剤

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
    用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) イチネンTASCO

    ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
    寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
  • イージーリペアスティック 23色セット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    イージーリペアスティック 23色セット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12色グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • 115g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    115g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • 不乾性パテ エスコ

    不乾性パテ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。
    用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
  • 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
  • 2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)

    セメダイン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(50g×5本)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズル色A剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
  • ジャストタッチ目地補修材 業務用 UYEKI

    ジャストタッチ目地補修材 業務用

    UYEKI
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(5本)
    当日出荷
    塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.000033L危険物の性状水溶性
  • 大工さんの補修箱 ハウスボックス

    大工さんの補修箱

    ハウスボックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
  • FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ) 日本特殊塗料

    FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)

    日本特殊塗料(6件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
    用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー適合【硬化剤】注文コード:21001304色透明危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グルースティック プラスチックヨウ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック プラスチックヨウ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック クリア BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック クリア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥699税込¥769
    1箱(10本)
    当日出荷
    透明なタイプなので、見える接着部分に最適
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 壁パテ 家庭化学

    壁パテ

    家庭化学
    ¥689~税込¥758~
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途室内壁廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地壁、モルタル、コンクリート特性耐候性
  • 速乾抗菌タイル目地材 家庭化学

    速乾抗菌タイル目地材

    家庭化学(2件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
    用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント白華防止剤 家庭化学

    セメント白華防止剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
    用途モルタル・コンクリート用。仕様粉末セメント白華防止剤成分ステアリン酸カリウム材質粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。危険物の類別非危険物
  • カンタン補修セット 高森コーキ

    カンタン補修セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
    用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
  • メグミックス充填用ガン メグロ化学

    メグミックス充填用ガン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤用ガン。
    危険物の類別非危険物
  • カベ紙のちょっとめくれ補修のり アサヒペン

    カベ紙のちょっとめくれ補修のり

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個(10g)
    当日出荷
    はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。
    成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • クロスのすきまシール 建築の友

    クロスのすきまシール

    建築の友
    ¥479税込¥527
    1パック(10mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • BD免震石材エース ボンド商事

    BD免震石材エース

    ボンド商事(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10本×330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
    用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
  • 硬化促進用プライマー アルテコ(ALTECO)

    硬化促進用プライマー

    アルテコ(ALTECO)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(250mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様液状使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ボンド EセットH コニシ

    ボンド EセットH

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2kg)
    当日出荷
    2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性
    用途高粘度成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1709mL混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ボンドマルチコーク コニシ

    ボンドマルチコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • スーパーラピッド ベロメタル

    スーパーラピッド

    ベロメタル
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
    仕様2液混合型色黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間急硬セメント 1分硬化 トーヨーマテラン

    瞬間急硬セメント 1分硬化

    トーヨーマテラン
    ¥699税込¥769
    1袋(0.5kg)
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途漏水、止水用。トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤質量(kg)0.5(袋)色灰容量(kg)0.5可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
  • 瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • しっくい サンホーム

    しっくい

    サンホーム(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
    用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。危険物の類別非危険物
  • 外壁用パテ サンホーム

    外壁用パテ

    サンホーム(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
    用途外壁用色灰色危険物の類別非危険物
  • 屋根用パテ サンホーム

    屋根用パテ

    サンホーム(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1袋(400g)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。 固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
    用途屋根用色灰色危険物の類別非危険物
  • モルタル急硬パテ 家庭化学

    モルタル急硬パテ

    家庭化学
    ¥689~税込¥758~
    1袋(320g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
    仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
  • LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 640 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ボンドKU928C-X コニシ

    ボンドKU928C-X

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
    用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • スリーボンド1521 スリーボンド

    スリーボンド1521

    スリーボンド(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(1kg)
    当日出荷
    合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
    用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。成分合成ゴム系色褐色主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • エポキシ樹脂系接着剤 EP330 セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 EP330

    セメダイン(12件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(320mL)ほか
    当日出荷
    強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
    用途【1.】金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に適しています。 例:金属部品の補修(機械部品・工具)、ガラスと金属の接着(照明器具・ディスプレイ) 【2.】電子部品・精密機器の接着やシーリングに適しています。 例:基板や電子ユニットの固定・封止(ポッティング)、センサーや小型機器の組立 【3.】建材・構造部材・異種材料の接着や補修に適しています。 例:金属×木材・金属×石材など異種材料の接着、屋内設備の補修・組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 二液カートリッジ用ハンドガン スリーボンド

    二液カートリッジ用ハンドガン

    スリーボンド
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
    用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886色白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
  • コーキングガン KHT

    コーキングガン

    KHT
    ¥498税込¥548
    1個
    5日以内出荷
    330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!
    用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材