カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](422)
- スリーボンド(310)
- エスコ(293)
- セメダイン(224)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個当日出荷被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用
セメダイン(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(333mL)ほか欠品中セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士)
セメダイン¥6,398~税込¥7,038~1缶(3kg)ほか当日出荷から4日以内出荷塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。用途軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。外観淡黄色透明溶液粘度(Pa・s)2.2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE金属配管シール剤592 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951996-160830-02.jpg)
LOCTITE金属配管シール剤592
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,998~税込¥9,898~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。色白タイプ遅硬化耐熱型使用温度範囲(℃)-55~200分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
写真・スクラップ用接着剤 写真用
セメダイン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個(20mL)当日出荷無色透明で写真をきれいに貼れます。 写真に変色やしわが出にくい接着剤です。 速乾タイプです。用途写真の接着(アルバムの台紙・原紙・スクラップブックなど)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アルミメタル
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781本(1kg)当日出荷特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)60圧縮強さ(MPa)57~68引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.07弾性係数縦5200~5700外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水、防食硬度(ショア D)85
アルミサッシ用ガラスパテ
家庭化学(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。用途アルミサッシ廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール特性耐水性、耐候性
BOメジコン#10S
日塗化学¥42,980~税込¥47,278~1セット(10kg)ほか翌々日出荷エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メジスティック
建築の友(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(35g)当日出荷メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。 施工後のひび割れ、はがれがありません。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
クロスパッチ・転写タイプ
建築の友¥499税込¥5491セット当日出荷から翌々日出荷軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
クロス壁のヒビふさぎ
建築の友¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ色オフホワイト危険物の類別非危険物
グルースティック
Three Axis¥299税込¥3291組(12本)当日出荷から翌々日出荷使いやすく凸凹面にも接着できます。用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
軽量パテ(内外部用)1.8L
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1.8L)当日出荷屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド くつピタ
コニシ(18件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10mL×10本)翌々日出荷速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級Ⅲ原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンド ボンド 2wayパック用大型筒
コニシ¥459税込¥5051本当日出荷汎用カートリッジガンに装着可用途2wayパックシリーズ用大型筒危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラリペア PK-200
武藤商事(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアフローガン3
COX(コックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)
エポキシ接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型色グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381個(10g)欠品中低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。色赤質量(g)29使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オートンシーラー101A
オート化学工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(320mL)当日出荷低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
すき間補修材(灰色)
サンホーム(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。成分セメント系色灰色硬化時間(時間)6~12時間危険物の類別非危険物
高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾
富士工業用品(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(320mL×10本)当日出荷塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系タイプ速乾危険等級Ⅲ色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。成分パラフィンワックス、顔料![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [グレー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-3色グレー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05972775-120827-02.jpg)
メガパワーマルチ 110
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(70mL)当日出荷強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンポリプライマーH(アロンアルフア専用前処理剤)
東亞合成(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100mL)当日出荷アロンアルフア専用の前処理剤です。 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー成分n-ヘプタントラスコ品番121-9791比重0.68d20-4引火点(℃)-4主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー沸点(℃)98.4外観淡黄色透明危険等級Ⅱアズワン品番1-6193-01危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE
アロンアルファ(キシミ止め)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50g)4日以内出荷床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物
山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン
山本製作所¥6,298税込¥6,9281丁翌日出荷山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。カートリッジのぐらつきが発生しない。「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、。YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。・フィルムパック(320ml)。・エコカート(320ml)。・2Wayパック(320ml)その他【射出量】14.5(mL/step)全長(mm)370質量(kg)0.8容量(mL)330適合外径(Φmm)【カートリッジ】50適合サイズ(mm)【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50危険物の類別非危険物
ウレタン系強力接着剤
スリーボンド¥1,398税込¥1,5381個欠品中環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用
PROST's(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(2.5kg)5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レチックスボンドソフト 505
日本紐釦貿易¥369税込¥4061個3日以内出荷強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材用途造形/補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品




![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)




![LOCTITE金属配管シール剤592 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951996-160830-02.jpg)

















![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)





![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
![メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05972775-120827-02.jpg)