絞り込み
特性
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 接着剤・補修材

4,396件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E スリーボンド嫌気性封着剤用効果促進剤 1390Eスリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
トラスコ品番548-1558淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Cスリーボンド
2,998税込3,298
1本
欠品中
無溶剤で環境に優しい 臭気が少ない 一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好) 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
ミラクルパッチ トーヨーマテランミラクルパッチトーヨーマテラン
2,698税込2,968
1袋(10kg×1袋)
12日以内出荷
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に路面陥没部の修繕に工場・倉庫の場内路面メンテナンスに公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入りアラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
19,980税込21,978
1箱(50本)
6日以内出荷から7日以内出荷
アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ミキサー(ノズル)です。50ml用と200ml用があります。
用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】50本/箱危険物の類別非危険物
タックバスター 16kgセット 東京壁装タックバスター 16kgセット東京壁装
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 【使用方法】・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン)山本製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクター専用ガンヘルメチック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
クラックインジェクター用専用ガンです。
仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプヘルメチック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプホワイト危険物の類別非危険物特性防水
アミラン タフバインダー 東レ・アムテックスアミラン タフバインダー東レ・アムテックス
4,398税込4,838
1セット(10袋×50g)
4日以内出荷
・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮・保水性に優れドライアウト抑制・親水性に優れ細部の成形性に優れる・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる
用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。材料ナイロン6危険物の類別非危険物
シャーピー 変成シリコーン シャープ化学シャーピー 変成シリコーンシャープ化学
859税込945
1本(320mL)
翌々日出荷
初期タック(表面のベタつき)が非常に少ない! 施工後すぐのほこりの付着を大幅に低減しました。貯蔵安定性も改善。2年間(冷暗所)の保管でも硬化性など性能はほとんど変わりません。塗装性も従来品より大きく改善!タックフリーが40分(23℃)になりました!環境にやさしい『重金属触媒フリー』体積収縮がほとんどなく、低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。日本接着剤工業会4VOC基準適合で室内空気汚染対策対応しています。もちろんホルムアルデヒドも放散しません。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール外壁とボックス類の取り合いノンワーキングジョイントの各種建築目地(塗装、非塗装両用)タックフリータイム(分)40(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
DP420NSスタートセット 3M(スリーエム)DP420NSスタートセット3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1セット
欠品中
詳細接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
5分型エポキシ接着剤 A-type BESCO5分型エポキシ接着剤 A-typeBESCO
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
2液エポキシ接着剤 Eー90FL ヘンケルジャパン2液エポキシ接着剤 Eー90FLヘンケルジャパン
5,498税込6,048
1本
当日出荷
柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。 巻線の固定など
仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級アズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX高耐熱レッドRTVシリコーンPERMATEX
5,898税込6,488
1個
当日出荷
不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml グラスプグラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50mlグラスプ
8,998税込9,898
1箱(2本)
当日出荷から翌々日出荷
PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)内部材料等の補強(ライトステイ補強等)船舶の内外装の補修建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
瓦用強力接着剤 エスコ瓦用強力接着剤エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
銀黒使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)330時間可視:1~2日耐熱温度(℃)範囲:―40~150危険物の類別非危険物硬化速度(日)3~7
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
825税込908
1本
5日以内出荷
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆アズワン品番65-9312-77危険物の類別非危険物
注型用透明クリアポリエステル樹脂 EpoChemical注型用透明クリアポリエステル樹脂EpoChemical
3,898税込4,288
1缶(500g)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウッドリフレッシュ(2)保護 茶茶工房ウッドリフレッシュ(2)保護茶茶工房
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤の保護仕上げ剤です。ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復に使用します。色を定着させ、色移りを防ぐと同時に、ツヤ調整も出来ます。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。乾燥後はペットがなめても安全です(重金属を含まない)。
用途ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
内部用パテ アサヒペン内部用パテアサヒペン
749税込824
1個(225mL)
当日出荷
硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
79,980税込87,978
1箱(24本)
当日出荷
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプパテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本エスコ
1,780税込1,958
1セット
当日出荷
屋内専用UVライト付付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
防草用のスキマフィル シャープ化学防草用のスキマフィルシャープ化学
729税込802
1本(100mL)
6日以内出荷
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ナショペンパテ#879S ナショペン工業ナショペンパテ#879Sナショペン工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.42(±0.05)耐水性水に24時間浸しても異常がないこと危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)50以上(52±2)
ナショペンパテ一番内外部用 ナショペン工業ナショペンパテ一番内外部用ナショペン工業
5,798税込6,378
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
付着性が良い。 ヘラさばきが良好です。 耐屈曲性がある。 収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%) 研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し) 耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)少し灰黄がかった白色規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格比重1.3±0.05耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(10mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(65±2)
フランジシール剤 5920 (耐熱用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5920 (耐熱用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。 耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途フランジシール、もれに。 エンジン周りのガスケットシール。トラスコ品番377-7626形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~316主成分シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mL硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
カチオンタイトT ヤブ原産業カチオンタイトTヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0
カチオンタイトF ヤブ原産業カチオンタイトFヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプSBR樹脂危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
アトミクス ウマールチューブカラー アトミクスアトミクス ウマールチューブカラーアトミクス
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
耐熱・永久固定型ネジロッカー 旭エンジニアリング耐熱・永久固定型ネジロッカー旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(10mL)
当日出荷
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)-50~230粘度9500cps可使時間(分)30完全硬化時間24時間(20℃)危険等級色調危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状水溶性
瞬間接着剤(液状) TRUSCO瞬間接着剤(液状)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)
しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCOしっかり絞れるチューブ絞り器TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
ロックタイト KTCロックタイトKTC
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。 ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。
用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に容量(mL)50主成分嫌気性樹脂危険物の類別非危険物
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1組ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
粉体入りパテ Stainless Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Stainless Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
ボンドトップクイック AOIボンドトップクイックAOI
6,998税込7,698
1組(1kg)
6日以内出荷
ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本硬度D80以上粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状主な用途鉄・コンクリート・石弾性係数圧縮弾性係数:2000以上外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)35以上接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊硬化時間(時間)60以内(23℃)引張強度(N/mm2)20以上危険物の類別非危険物混合比1:1(体積比)
リペアースティック(銅) WEICONリペアースティック(銅)WEICON
1,898税込2,088
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)銅剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら