カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- スリーボンド(310)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(199)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

エポキシ樹脂系接着剤 EP331(主剤)
セメダイン¥4,498税込¥4,9481缶当日出荷セメダイン「EP331」の主剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9107危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEAKAID専用UVランプ ( UVランプ本体、リチウム電池、電池用充電器)
リークラボ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷リークエイドの施工用ランプです。用途リークエイドを塗った個所に照射してください。危険物の類別非危険物
MAGIC BOND PRO
旭エンジニアリング¥15,980~税込¥17,578~1組ほか当日出荷から4日以内出荷UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマーRN
AOI¥2,698税込¥2,9681缶(0.9kg)5日以内出荷キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。内容量(kg)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル アタックモルタルMA-100
日本ジッコウ¥7,998税込¥8,7981袋(25kg)3日以内出荷NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W
日本ジッコウ¥16,980~税込¥18,678~1セット(2.5kg×2缶)ほか3日以内出荷目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
MGプロ ブラック
松永トイシ¥9,498税込¥10,4481箱(10本)欠品中石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上色ブラック(艶なし)内容量(mL)333主成分変成シリコーン密度(g/cm3)1.33(23℃)指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
エフロカット
テクノクリーン¥18,980税込¥20,8781缶当日出荷エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください種別混和剤使用範囲C×0.2%~1.0%内容量(L)4使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2危険物の類別非危険物
瞬間 穴埋め職人 900g
大成ファインケミカル¥11,980税込¥13,1781箱(900g×6個)3日以内出荷水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。色ホワイト系硬化時間(時間)15~45危険物の類別非危険物
エポパッチ 金属用
建築の友¥959税込¥1,0551セット(65g)当日出荷必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。用途金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。金属模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。スチール物置きの補修に!付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料色シルバー種類化学反応型接着剤完全硬化時間作業後約24時間危険物の類別非危険物硬化時間練り合せてから約5分
シリコーン接着剤 1208C
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本当日出荷流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。トラスコ品番228-4876色白質量(g)100使用温度範囲(℃)-60~200容量(g)100危険物の類別非危険物
077 TUBELOCK EXTRA
ORAPI¥4,398税込¥4,8381本(50mL×1本)当日出荷食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など色オレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット
セキスイ¥13,980~税込¥15,378~1セットほか当日出荷から7日以内出荷ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)¥4,698税込¥5,1681セット(5g×5本)当日出荷プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤
Genus(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1缶(350g)ほか当日出荷から3日以内出荷ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。色淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
デブコンB 非劇物品 4ポンド
Devcon(デブコン)¥25,980~税込¥28,578~1セット(1.81kg)ほか当日出荷非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級Ⅲ色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
1565主剤専用 硬化剤D
セメダイン¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷硬化剤Dは1565主剤と組み合わせて使用するエポキシ樹脂用硬化剤です。 主成分は 3-ジエチルアミノプロピルアミンでポットライフは約 3 時間と比較的長いです。 通常、加熱硬化(60℃×2 時間、80℃×1 時間)にて硬化させます。 化学反応形接着剤ですので、耐熱性、耐水性、耐油性にすぐれています。 電気絶縁性があります。 間隙充填性があり、充填接着ができます 硬化物は耐熱性に優れていると共に、高い透明性が得られるため、金属をはじめレンズやプリズムなどの透明な材料の接着に適しております。用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。タイプ硬化剤容量(g)100主成分脂肪族ポリアミン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g混合比主剤:硬化剤D=100:15危険物の性状水溶性
コーキングノズルストッパー
TRUSCO¥629税込¥6921セット(4本)当日出荷トラスコ品番114-8158材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)159質量(g)20全幅(mm)40危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)
山本製作所¥7,998税込¥8,7981丁8日以内出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式危険物の類別非危険物
E209
コニシ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(6kg)5日以内出荷JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
シールカラーマスター
コニシ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個(160g)3日以内出荷から5日以内出荷トナー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トライテックス
三洋貿易¥18,980税込¥20,8781缶5日以内出荷ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)質量(kg)18危険物の類別非危険物
ドクター1 ライト
マノール¥6,898税込¥7,5881袋(15kg)8日以内出荷カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。用途壁面欠損部補修。床面補修(防水下地など)仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25
インスタントジェットモルタル
マノール¥6,398税込¥7,0381袋(20kg)当日出荷から7日以内出荷水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)。汎用緊急補修等に適してます。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Pコン補修用モルタル
マノール¥9,798税込¥10,7781箱(5kg×4袋)翌日出荷マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アーローQ
マノール¥9,798~税込¥10,778~1箱(18kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール急結剤(促進型)
マノール¥7,598~税込¥8,358~1缶(18kg)ほか7日以内出荷セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工色青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化
スリーボンド¥3,698税込¥4,0681本(50g)当日出荷トラスコ品番817-9666色青使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
セメント系10分接着剤
家庭化学(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
タイガーUライト 60分
吉野石膏¥2,598税込¥2,8581袋(7kg)翌日出荷軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。用途下塗り用色クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
路盤材
昭光物産¥629税込¥6921袋(20kg)7日以内出荷飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
気密保持剤 リキッドシール300DP
U-METAL(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本(1000mL)5日以内出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1mm以下成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか31日以内出荷高透明の型取り製品です。付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品