接着剤・補修材 :「ウレタン硬化剤」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤。可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。
使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。
質量(g)150
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0320-92
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(150g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量320g
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
仕様逆向き使用
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡倍率約2.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約8
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。
可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。
ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着
主な用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0320-93
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐熱性
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。
隙間充填用です。倒立使用品です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填
仕様1液性
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798
内容量(mL)700/1本
発泡体積(L)(最大)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量524mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(730g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
用途コンベアベルトの補修。
色黒色
容量(mL)400
質量(g)400
トラスコ品番377-7669
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)82(最高)
主成分ウレタン樹脂
硬化時間(時間)2(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型)
TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理
亀裂補修
各種塗装鋼板のシール
各種ドレン廻りのシールや固定
成分ポリウレタン樹脂
色グレー
容量(mL)320×10本
破断伸度(%)750
比重1.15±0.02
引張強度(N/cm2)200
加熱減量(%)10~15
タックフリータイム(分)35
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
特性速乾性
剪断接着力(N/cm2)130
1箱(10本)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。
パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。
製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。
衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。
耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。
低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。
塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着
成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
主なワークパーツ
色ホワイト
硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
従来のウレタン樹脂系接着剤に比べ硬化物が発泡しにくく、硬化途中や硬化後にはみ出した接着剤を容易に取り除くことが出来ます。
表面についた接着剤が簡単に取れる。厚生労働省指定13物質を使用していないので安全・安心な施工が出来ます。
用途ネダ・木質フロア・プラスチック束・鉄製束の接着(床暖房対応)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1箱(760mL×12本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することにより室温で硬化します。
ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g
タイプ一般型取り用・縮合タイプ
破断伸度(%)280
可使時間(分)30(23℃)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.16(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)3
危険物の性状非水溶性
添加量CLC-229(5.0%)
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。
用途振動のある金属製設備機器の補修に。ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。
トラスコ品番577-0894
セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ
材質ウレタン樹脂
容量(kg)0.6
可使時間(分)6~9
硬化時間(時間)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.6L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本)
色黒・グレー
容量(mL)50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,800
税込¥17,380
9日以内出荷
FRP用下地接着剤 プライマー
用途補修
成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)65
引張強度(MPa)6.0
密度(g/cm3)1.32(23℃)
硬さ(デュロメータA)83
外観灰白色
粘度(Pa・s)75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)70
引張強度(MPa)7.5
密度(g/cm3)1.40(23℃)
硬さ(デュロメータA)88
外観灰白色
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
2液混合型ウレタン系接着剤です。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。硬化後の柔軟性に優れます。塗布時のタレが少なく、垂直部分への塗布も容易です。・可使時間 50秒以内(25℃)。・研磨可能時間 15分以上(25℃)。・完全硬化時間 60分以上(25℃)
用途バンバー、樹脂フェンダーなどの補修作業時の補強用に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。
付属品ミキシングノズル1本入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量47.3L
危険物の性状非水溶性
1ケース(47.3mL×6本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塗膜伸び85%の形状記憶樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。
用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品など
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ
耐熱温度(℃)80(Dry)
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
添加量CAT-1417-30(5.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa)3.6
破断伸度(%)300
引裂き強度(kN/m)23
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填
床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。
色ブルー
耐寒耐熱温度(℃)-30~70
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6000mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
FRP用下地接着剤 プライマー
用途補修
成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)
容量(kg)16
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16kg
危険物の性状非水溶性
1個(16kg)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●可使時間:3分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:灰●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能
アズワン品番65-9313-04
危険物の類別非危険物
1本
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。