接着剤・補修材 :「エポキシ樹脂注入」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。 質量(g)280 使用温度範囲(℃)43(最高) 主成分ウレタン樹脂 トラスコ品番418-8012 硬化時間(分)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量243g 危険物の性状非水溶性
1本(243g)
9,898 税込10,888
当日出荷

JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 主なワークパーツ
1セット(3kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシE205 4kgセット
RoHS
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に トラスコ品番799-7574 材質主成分:エポキシ樹脂 (主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明 容量(kg)4 硬化時間24時間(23℃)
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付 質量(g)175 タイプ手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲高粘度 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。 強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。 無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。 F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込、コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として トラスコ品番242-3564 セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 質量(kg)3 透明褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1缶
6,198 税込6,818
5日以内出荷

コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ ヤブ原産業 動画あり
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
20,980 税込23,078
5日以内出荷

コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業 動画あり
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
20,980 税込23,078
5日以内出荷

コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業 動画あり
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
16,980 税込18,678
5日以内出荷

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復 付属品注射器、手袋 成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) ホワイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の数量40mL
1個(40mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
付属品5mmノズル付き 質量(kg)1.41 容量(mL)300 内径(Φ×Hmm)60×395 吐出量(mL/ストローク)1.5 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。 トラスコ品番826-5725 セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)3 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)6 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(3セット)
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
トラスコ品番447-4554 セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー 材質プラスチック樹脂 全長(mm)147 危険物の類別非危険物
1箱(100セット)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

36992297 e-ジェクター 小泉製麻 動画あり
コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、かつ低圧で連続注入する器具です。 バネ加圧で最後まで均一に注入できます。 NETIS(国交省新技術登録)登録 KK-190024-A
用途コンクリート構造物のひび割れ補修 セット内容e-ジェクター0.1Nタイプ、座金50枚、ノズル2本 材質PP(本体、座金、ノズル)、鉄(バネ) 主な用途コンクリート構造物のひび割れ補修 危険物の類別非危険物 関連資料(2.85MB)
1セット(25mL×50個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。
用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定 タイプ硬質 液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色 可使時間(分)(23℃)50 密度(g/cm3)1.15±0.1 粘度(mPa・s)700±300 硬化時間(時間)(23℃)16 危険等級 比率(配合)2:1 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(6kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります