接着剤・補修材 :「セメント 1 袋」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)3.04
危険物の類別非危険物
面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様生セメント
成分ポルトランドセメント、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×250×40
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント、高強度
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高強度
水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色灰色
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15
タイプ粉末
可使時間(分)5
材質特殊セメント、硅砂
施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
危険物の類別非危険物
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
国内で消費されるセメントの約70%を占める汎用性の高いセメントです。
一般の土木建築工事をはじめ、セメント二次製品等に広く使用されています。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(7.2MB)
1袋(25kg)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色灰
特性防水性、耐水性
硬化時間1~2分
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋)
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
特性防水
硬化時間(分)60
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm
適応下地ALC
インスタントセメント(メーカー製)の約3倍の強度(圧縮強度)を持っています。
用途庭やテラスベランダ等の補修、花壇作りやその他日曜左官のお供に。
仕様砂入りセメント、高強度
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚6×縦455×横455mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高強度
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材
危険物の類別非危険物
硬化時間半日~2日
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材
色白
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様速乾、砂入りセメント
成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番459-0157
セット内容防水剤
材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)15
硬化時間(時間)4~6
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
今までにない新タイプの速硬性。
速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。
貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。
あらゆるタイルに対応します。
色灰色
危険物の類別非危険物
鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様鉄粉入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm
適応下地鋳物
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
施工面積約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)60
適応下地ALC
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様速乾、砂入りセメント
危険物の類別非危険物
接着力バツグンの樹脂モルタル。
セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様速乾、砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45
危険物の類別非危険物
施工面積2mm厚 約700×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高性能
耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×100
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
酸性水(酸性雨・し尿・温泉水・硫酸など)は、コンクリートやモルタルを劣化させます。
酸性腐食が予想されるコンクリートやモルタルの補修箇所に本品をお使い下さい。
用途下水道、温泉施設、食品工場、化学工場など
仕様耐酸
成分耐酸セメント、早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
色グレー
容量(kg)2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×40
硬化時間(時間)夏:48、冬:72
危険物の類別非危険物
施工面積約10mm厚300×400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐酸
防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
色灰色
特性防水
硬化時間1時間
アズワン品番64-8622-56
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材
色灰
硬化時間30~60分
標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分
危険物の類別非危険物
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。