接着剤・補修材 :「セメントタイル」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
灰色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。 お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に グレー 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-62 危険物の類別非危険物 施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1個
670 税込737
翌日出荷

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地タイル目地
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番132-7417 質量(kg)5 容量(kg)5 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(4個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル工事用
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

外装タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法【下地の確認、清掃】1.仕上げタイルが動かないことを確認します。2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。【混練り】1.CG-512(25kg)に対し水(5.25~5.75 kg)を徐々に加えよく混練します。チェック:1回の混練り量は、60分(23℃)以内に使い切れる量として下さい。水の増減により、色の濃淡が生じる場合がありますので水量は一定になるようにして下さい。【目地詰め】1.施工面に水湿しを行い、目地材を塗布します。ゴムコテを用いて目地部が完全に充てんされる様に塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いてください。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【清 掃】1.目地材のしまり具合を見計らい、タイル表面を水で湿したスポンジで清掃します。2.目地材の硬化後、タイル表面に残った汚れを水洗いにて清掃します。チェック:酸による化粧洗いはできるだけ避けて下さい。やむをえず酸を用いる時は、目地詰め後1週間以上養生した後、まず水洗いを行ない、次いで工業用塩酸30倍程度の希塩酸を用いて洗います。その後、使用した酸が仕上げ面に残らないように充分な水洗いをして下さい。 標準使用量8~10m2/25kg(二丁掛けタイルの場合) 使用箇所屋外及び屋内の壁面 危険物の類別非危険物 混合比(重量比)粉体:水=25kg:5.25~5.75kg
1袋(25kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材 硬化時間30~60分 標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分 危険物の類別非危険物
1袋(1.2kg)ほか
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルメントCG - 411
内装陶器質タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法1.CG-411に、下記混合比を参考に水を徐々に加え、よく混練りします。[白色] CG411 10kg:水 3.3~3.5kg[灰色、濃灰色、黒色] CG411 10kg:水 2.9~3.1kg2.混練り後白色は10~15分、その他の色は5~10分間練り置き時間を取ります。【目地詰め】1.目地用ゴムゴテを用いて、目地部が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いて下さい。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【タイル面の清掃】1.目地材の締まり具合を見計らい、ゴムゴテを用いてタイル表面の目地材を取り除き、さらに湿ったスポンジなどで拭き取ります。2.目地材の硬化後、再度乾いた布で拭き取り仕上げます。 標準使用量.5~0.6kg/m2、1.6~2m2/kg(100角の壁タイルで目地巾2mm、目地深さ5mmの場合) 使用箇所屋内の壁面 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約700×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高性能
1袋(2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。 使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。 危険物の類別非危険物 施工面積(標準)約10m2 主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
3,098 税込3,408
当日出荷

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートやモルタル等の下地にモルタル、タイル、石材等を接着する時にセメントに混練する接着増強液です。はがれ落ちや亀裂防止、表面硬化増強の効果があります。
用途石材の接着増強、亀裂防止、はがれ落ち防止、表面硬化増強 材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂 容量(g)300 危険物の類別非危険物 使用面積(m2)1.8~2.0
1個
799 税込879
翌々日出荷

テクノクリーンエフロカット
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。 内容量(L)4 種別混和剤 使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2 使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください 使用範囲C×0.2%~1.0% 危険物の類別非危険物
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。 仕様セメント系タイル接着剤 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-47 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

カチオンタイトF ヤブ原産業 動画あり
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプSBR樹脂 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.86MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(6kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-46 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル) ホワイト JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整 乳白色液体 成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・下地木工事用接着剤。(内装用) 環境に優しい水性タイプで、使いやすく引火性・毒性の心配がありません。 木レンガ・巾木・胴縁・発泡スチロール・金属・タイルなど幅広い被着体を接着できます。 ペースト状なので多少のすき間も充てんできます。 防錆剤入りで金属接着にも使用できます。
用途コンクリート・モルタル下地に対して木レンガ・木工造作・金属の接着。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント板・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着。 コンクリート・モルタル下地への内装壁仕上タイルの施工。 均一グレー色ペースト状 仕様ずれ:0 タイプ水性 引張強度(N/mm)割裂接着:28.8 主成分アクリル樹脂系エマルシン形 比重1.5 不揮発分70±5% 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品 張付け可能時間(分)(23℃)15以内 粘度(Pa・s)470±200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング