接着剤・補修材 :「ゼロヨン 20」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本化成NS ゼロヨン
補修モルタル
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(3mm厚)約7 塗布厚さ(mm)0~5
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(10mm厚)約2 塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル 施工面積(m2)(1mm厚)約20 塗布厚さ(mm)0~2
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル 施工面積(m2)(1mm厚)約19 塗布厚さ(mm)1~2
1袋(25kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1缶(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r 仕上適合:露出仕上げ、塗床 適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル等 特性耐摩耗性 施工面積(m2)標準:約4(4mm厚) 塗布厚さ(mm)標準:2~5
1袋(25kg)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに 硬化時間半日~2日 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
1袋(3kg)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ハイモル スーパー
既調合モルタル
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板 施工面積(m2)(10mm厚)約1.5 塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング