接着剤・補修材 :「タンク frp」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修 仕様ベロ 1枚 成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,310 税込4,741
当日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適。超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能。塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い
用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修 セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書 タイプ2液性 時間ゲル化:20~30分(季節・外気温などで変動あり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 乾燥時間指触:1~2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間~(季節・外気温などで変動あり) 危険物の性状非水溶性
1セット
4,980 税込5,478
4日以内出荷

優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
用途成形/補修 成分FRPビニルエステル樹脂 使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(0.5kg)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(10kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
用途補修/成形 ブラウン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 作業手順1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。 特性高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(10kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(0.5kg)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修 成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / インパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修 仕様ベロ 1枚 成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(10kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。
用途補修 成分ノンパラフィン 備考耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(10kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修 成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形 セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11 寸法(mm)80×230×125 電源AC100V、50/60Hz 消費電力9W 紫外線波長(nm)385 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
8,998 税込9,898
欠品中

バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適 厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後) 硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り) 成分ポリエステル樹脂 主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック 危険物の類別非危険物 特性耐候性、耐水性
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング多用途パテ
RoHS
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。 トラスコ品番146-2417 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

指で埋め込むだけで補修ができます。 同量を切って混ぜて使用します。 保護手袋付。
用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可) 硬化時間(時間)5~6(20℃) エスコ品番EA934AS-11 耐熱温度(℃)90~100 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)約1(20℃)
1個
特価
769 税込846
当日出荷

ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。 主成分変成ウレタン樹脂 比重1.4±0.05 貼合せ可能時間塗布後約2分以内 指触乾燥時間(分)3~10 完全硬化時間1日 粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100 固着時間(分)約20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(333mL×10本)
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。 特性防水性 成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン 使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。 形状(主剤・硬化剤)スティック状 比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10 耐熱温度(℃)56 硬化時間(分)60~180(25℃) 外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色 危険等級Ⅲ/Ⅲ 曲げ強度(kg/cm2)1120 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(50mL×10本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)16 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 圧縮強さ(MPa)63~75 引張強度(MPa)26~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5700~6200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 関連資料使用方法 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料 危険物の類別非危険物 特性防水
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプ 危険物の類別非危険物 特性防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
RoHS
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
RoHS
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。 成分変性エポキシ樹脂 比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1 粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS 可使時間(分)30~40 標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm) 外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色 質量混合比主剤100:硬化剤75 硬化時間(時間)6~8 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量1kg/1kg 危険物の性状非水溶性/非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1kg×6セット)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります