接着剤・補修材 :「下地処理テープ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)
エコ商品
一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ97HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2 硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 急速型
エコ商品
U- メタル急速型は、その名の通り急速硬化します。 完全硬化に要する時間は、わずか1時間標準型の 24 時間に比べ圧倒的な早さです。 急速型は、主に応急措置での利用に効果があり、半永久的補修には向きません。 急速型を用いて補修を行い、その後、標準型を重ね塗りすれば半永久的な補修が行えます。 急速型は脱脂できない状況でも油脂を取り込む特徴があり下地条件が緩和されます。 硬化が早い特性を生かし、多少の水分であればクランプするなどして半硬化状態まで押さえる処置を行えば十分補修が行えます。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ86HB 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)3 (20℃時) 強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2 硬化時間(時間)4~5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率0.010mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(250g)ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ
エコ商品
基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。 混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。 アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ86HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2 硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります