接着剤・補修材 :「固まるセメント」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。 特性防水 セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

超速硬止水セメント アサヒペン 動画あり
水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。 グレー系 硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128 質量(g)830 施工量約0.4L 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:5 アズワン品番65-2074-07 危険物の類別非危険物 特性速乾
1個(750g)
799 税込879
当日出荷

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(850g)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング