接着剤・補修材 :「天井 吸音 材」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)
粘度(Pa・s)180~250(25℃)
危険等級Ⅲ
色調灰色
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
色調灰色
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。
規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形
標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg
貼合せ可能時間0~15分(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の壁面及び天井面
危険物の類別非危険物
適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット(3kg×6袋)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)3
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。