接着剤・補修材 :「屋根 補修 パテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。 固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途屋根用 灰色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓦屋根・スレートなどの各種屋根材のひび割れ補修、すきま充填、ズレ止めに最適です。塗装性も良く、環境に配慮したCCS適品です。
ダークグレー
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンワンタッチ 鉄部用補修材
エコ商品
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。 仕様セメント系しっくい 成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×540mm 適応下地モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃)約70 危険物の類別非危険物
1缶(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。 外観ペースト
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水で練るだけですぐお使いいただけます。 1日後には固まり、ヒビ割れをおこしたり、こぼれ落ちはありません。 防水剤の働きで水をシャットアウトします。 塗料ののりは抜群です。
用途かわら屋根、モルタル壁、浴室、洗面所、台所。タイル・コンクリートのスキ間、ヒビ割れ補修に。 白色 トラスコ品番453-6258 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
619 税込681
取扱い終了

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地
1個(500g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約0.225m2 適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。 規格JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 比重1.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。 仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ 成分黄土、軽量骨材、接着剤 材質黄土、軽量骨材、接着剤 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約瓦5枚分 適応下地屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります