接着剤・補修材 :「樹脂ブロック 材」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分エポキシ変成弾性 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 特性弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着 成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤 主なワークパーツ ホワイト 硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(760mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。 トラスコ品番200-8397 材質エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状 質量(g)500 容量(g)500 可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期) 硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期) 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐薬品
1箱(20セット)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

二液型ペースト状です。 粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。 可とう性がありクラック補修に適しています。
用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。 車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。 縁石、タイル、鋼板の接着に。 落橋防止装置の接着に。 コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリート構造物の欠落部充填補修に。 (主剤/硬化剤)白/黒褐色 可使時間(分)15~30 主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
1缶
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の下地に高い接着力を有する、耐溶剤型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプアクリル樹脂 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.86MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(20kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオンタイトF ヤブ原産業 動画あり
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプSBR樹脂 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.86MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(6kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~6時間(23℃)で次の工程に移れます。 1回で10mmまでの厚塗りができます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:25.0、硬化液:10.0 形態主材:袋、硬化液:缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.69MB) 施工面積(m2)塗り厚(3mm):9.5 練り量(L)28.5 塗布厚さ(mm)標準:3.0~10.0
1セット(60kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)パウダー:15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3 練り量(L)17.8~18.5 塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
1セット(15kg)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5 練り量(L)17.8~18.5 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(15kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

カチオンタイトT ヤブ原産業 動画あり
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.85MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(5kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5 形態PP缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.79MB) 施工面積(m2)9 練り量(L)9 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(18kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5 形態PP缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.79MB) 施工面積(m2)8.8 練り量(L)8.8 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(15kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(1mm):12.1~12.9 練り量(L)19.5~20.7 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(15kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.85MB) 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(16kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタンに使える!ハケで塗る補修材!。水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。
用途セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ! 成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他 施工面積約6cm厚で長さ6m 危険物の類別非危険物
1個(300g)
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります