接着剤・補修材 :「発泡 セメント」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート躯体の漏水などの止水に 水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮 低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮 一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能 注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水 危険物の類別非危険物
1箱(330mL×10本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。 また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。ペーパーセメントの中でも最も強く貼れる接着剤です。
用途ポリエチレン加工、樹脂加工、ビニール加工された紙、印画紙などに。 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1缶(250mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

斜面を作れるモルタル シャーメン 家庭化学 動画あり
斜面が型枠なしで簡単に作れる!。特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤 材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1600cm2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

コンクリート・下地木工事用接着剤。(内装用) 環境に優しい水性タイプで、使いやすく引火性・毒性の心配がありません。 木レンガ・巾木・胴縁・発泡スチロール・金属・タイルなど幅広い被着体を接着できます。 ペースト状なので多少のすき間も充てんできます。 防錆剤入りで金属接着にも使用できます。
用途コンクリート・モルタル下地に対して木レンガ・木工造作・金属の接着。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント板・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着。 コンクリート・モルタル下地への内装壁仕上タイルの施工。 均一グレー色ペースト状 仕様ずれ:0 タイプ水性 引張強度(N/mm)割裂接着:28.8 主成分アクリル樹脂系エマルシン形 比重1.5 不揮発分70±5% 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品 張付け可能時間(分)(23℃)15以内 粘度(Pa・s)470±200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング