接着剤・補修材 :「目地用樹脂モルタル」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)(20℃)3~6
施工面積5mm幅で10m
主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別非危険物
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
色ホワイト
成分酸化チタン(Ⅳ)
材質アクリル樹脂系エマルション形
タイプ防カビ剤入り
比重1.60(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)
タックフリータイム(分)25
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
¥449
税込¥494
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワークパーツ
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
ひび割れ減少。薄塗りから厚塗りまで。平滑な塗面。優れた性能。作業性良好。既調合材料。
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(15mm厚)約1.7
1袋(25kg)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト
成分1成分形ポリウレタン系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.2L
危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18
適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。