カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(4)
        • セメント/アスファルト(6)
        • 補修材(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

接着剤・補修材 :「3m パテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(379件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
水中硬化補修用接着剤(本剤) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(本剤)スリーボンド(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。硬化時間(時間)24可使時間(分)50種別本剤主成分エポキシ樹脂トラスコ品番470-3430主な用途コンクリート危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)スリーボンド(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0質量(kg)1.1トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシュパテ ヤヨイ化学ホシュパテヤヨイ化学(10件のレビュー)
699税込769
1個(500g)
当日出荷
高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン速乾軽量パテ(内外部用)アサヒペン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(225mL)ほか
当日出荷
壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
ねじパテ 石膏ボード用 建築の友ねじパテ 石膏ボード用建築の友(4件のレビュー)
529税込582
1セット(10mL)
当日出荷
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。ホワイト成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水危険物の類別非危険物
ねじパテ 木部用 建築の友ねじパテ 木部用建築の友(7件のレビュー)
529税込582
1セット(10cc)
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水木材色危険物の類別非危険物
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(2件のレビュー)
899税込989
1個(225mL)
当日出荷
コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。 そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。グレー系硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)
アスファルトウメール 家庭化学アスファルトウメール家庭化学(22件のレビュー)
729税込802
1袋(500g)ほか
当日出荷
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック仕様硬化型パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m適応下地アスファルト
ウメールパテ 家庭化学ウメールパテ家庭化学(4件のレビュー)
629税込692
1袋(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
849税込934
1セット(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ セメダイン壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテセメダイン
879税込967
1本(200mL)
当日出荷
コンクリート・モルタルのヒビを手軽にキレイに埋めることができる水性パテです。 カベ・床兼用で屋内外で使用可能です。 最小0.1mm幅までのヘアクラックにも対応します。 翌日に塗装が可能です。 ヒビ幅の確認、パテの押し込み、表面を平滑にならせる3WAYクラックスケールが付属しています。
用途壁面、地面のヒビ埋め付属品3WAYクラックスケール主成分アクリル樹脂標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
モルタル急硬パテ 家庭化学モルタル急硬パテ家庭化学
619税込681
1袋(320g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
グレー硬化時間(分)180仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
FEパテ チューブ WURTH(ウルト)FEパテ チューブWURTH(ウルト)
9,998税込10,998
1本(500g)
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作説明書金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-2幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140シルバー質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
ミニエポ 金属用 建築の友ミニエポ 金属用建築の友(3件のレビュー)
649税込714
1セット
翌々日出荷
金属の穴うめや補修に!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 金属の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱(359℃)、耐水、耐薬品性に優れています。
用途金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 金属の模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等のカケ、割れ、穴うめ補修に。特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-1幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140パールシルバー(アルマイトシルバー)質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
壁の穴補修セット カセン和紙工業壁の穴補修セットカセン和紙工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
壁に空いた穴の補修に最適。
セット内容メッシュテープ30mm×3m、ペースト状パテ100g、ヘラ、サンドペーパー#120危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル3M(スリーエム)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(45mL)
当日出荷
可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ500g ひび割れ補修材(グレー)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
009クロスⅡ 100mm×50m ナショペン工業009クロスⅡ 100mm×50mナショペン工業
8,798税込9,678
1箱(4巻)
翌々日出荷
コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。 引っ張り強さが最高レベルです。 たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大 009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる> 強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理 普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理厚さ(mm)0.3長さ(m)50幅(cm)10危険物の類別非危険物目開き(mm)たて・よこ:5
ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド) ナショペン工業ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)ナショペン工業
7,498税込8,248
1缶(20kg)
翌々日出荷
耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで) 研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。) 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 下塗り・上塗り兼用で使用できる。 ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。 レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。
用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
つくピタ 関西パテ化工つくピタ関西パテ化工
7,798税込8,578
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ500g ひび割れ補修材(ホワイト)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚) 関西パテ化工ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚)関西パテ化工
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻) 関西パテ化工ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻)関西パテ化工
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
IDパテS(ペーストタイプ) ニットー[塗装・養生・内装用品]IDパテS(ペーストタイプ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
10,980税込12,078
1箱(4kg×4個)
6日以内出荷
厚塗りができる(3mm/回まで) 下塗り上塗り兼用で使用できる。 研磨性が良い。 水性タイプで安全。
用途上下兼用クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30(塗厚0.5mm)
ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚) 関西パテ化工ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚)関西パテ化工
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
クリンナ MAXパテ メーコークリンナ MAXパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材