カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(10)
        • シーリング(2)
        • 液状ガスケット(6)

接着剤・補修材 :「SX720WH」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)セメダイン
3,698税込4,068
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ)セメダイン
8,198税込9,018
1箱(200g×5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。ホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ)セメダイン
1,698税込1,868
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。ブラック主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42危険物の類別指定可燃物特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+セメダイン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)電子部品装着用ホットメルターHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メルタースティック(804用) HAKKO(白光)メルタースティック(804用)HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1袋(14本)ほか
当日出荷
接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(20g)ほか
当日出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060(全10色)セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用主成分シリコーン
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
749税込824
1本(330mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)信越化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷から翌日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

sx720特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材