絞り込み
使用ガス
  • LPG(1)
  • アセチレン(4)
  • エチレン(1)
  • プロパン(2)
  • 水素(1)
切断板厚(mm)
  • 3~10(2)
  • 3~15(3)
  • 3~30(1)
  • 10~15(1)
  • 10~20(2)
  • 15~40(3)
  • 20~30(3)
  • 30~40(1)
  • 40~50(1)
  • 40~80(3)
  • 50~100(1)
  • 60~80(1)
  • 80~140(1)
  • 140~225(1)
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(3)
  • 千代田精機(7)
  • 阪口製作所(7)
  • 小池酸素工業(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • エスコ(3)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(3)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • アサダ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 酸素アーク工業(1)
  • カミマル(1)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(1)
  • SK11(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター 日酸TANAKA

    火口ライター

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    タイプ点火用ライター
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合田中式A号切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
  • 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA

    中形切断器 Zノバック 501ZF

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • 火口 1351N 日酸TANAKA

    火口 1351N

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用ガスプロパン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • 火口 3011 日酸TANAKA

    火口 3011

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用ガス水素使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
ガス溶断・溶接