カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(96)
- エスコ(72)
- 千代田精機(66)
- ヤマト産業(47)
- イチネンTASCO(38)
- SUZUKID(スズキッド)(26)
- BBKテクノロジーズ(18)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
- ファイアーランス工業(14)
- H&H(11)
- 酸素アーク工業(8)
- カミマル(7)
- アサダ(6)
- 新富士バーナー(4)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
- コンドーテック(2)
- 星光製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
TAS MAPPリング火口キット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
TAS MAPPターボ火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
TAS MAPP小リング火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
ヤマト産業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用
コンドーテック¥26,980税込¥29,6781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。適合ガスLPG
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
大型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1320質量(g)2040板厚(mm)作業:5.0~50.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8火口番号NO.7500、10000
大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷火口7本付です。全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷火口5本付です。全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
CO2ガスボンベセット
SUZUKID(スズキッド)¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
L型ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
溶接器(サンソ・アセチレン用)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―使用ガスアセチレン
消音CSベルト 片側固定タイプ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥659税込¥7251個当日出荷LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
20kgLPガス容器用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
大型A号切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)1.3切断板厚(mm)20~40火口番号2
LPG大型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
ヤマト ウエルディングキット YMKF型
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
マッププロ用ターボ(スクリュー)火口
イチネンTASCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
酸素調整器
イチネンTASCO¥16,880税込¥18,5681個当日出荷ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用ガス酸素使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6