カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(149)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(67)
- 小池酸素工業(54)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(17)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ゲージ用パッキン
SUZUKID(スズキッド)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。用途ゲージ用パッキン。材質ナイロン
酸素調整器用アダプター
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。材質真鍮質量(g)170本体寸法(mm)60×30
酸素用溶断器直結プラグ
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。用途ガス溶接・切断用。
酸素用ゲージ直結ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。用途ガス溶接・切断用。
ガス用ゲージ直結ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。用途ガス溶接・切断用。
LPG用調整器
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。用途ガス溶接周辺パーツ適合プロパン専用質量(g)1215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
酸素用ホース中間プラグ
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891個当日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。 メス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用ホース中間ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ツインガスホース(酸素・プロパン)
SUZUKID(スズキッド)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から5日以内出荷ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
ガス用溶断器直結プラグ
SUZUKID(スズキッド)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。 オス側です。用途ガス溶接・切断用。
ガス用ホース中間ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 メス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
酸素用ホース中間プラグ細径
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途アセチレン用乾式逆火防止器。接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
ガス用ホース中間プラグ細径
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間プラグ
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
アセチレン調整器
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
アセチレンゲージ取付枠
SUZUKID(スズキッド)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5