絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(180)
- 千代田精機(142)
- 阪口製作所(125)
- 小池酸素工業(54)
- エスコ(39)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- ダイヘン(31)
- ユタカ(Crown)(31)
- BBKテクノロジーズ(28)
- 日東工器(27)
- アサダ(26)
- イチネンTASCO(21)
- H&H(17)
- NCR(16)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- 三協リール(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

アセチレンホース
十川ゴム¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から3日以内出荷溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型
十川ゴム¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)