絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(6)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(53)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500(22)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三立電器工業(218)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- エスコ(45)
- SUZUKID(スズキッド)(38)
- TRUSCO(24)
- 新ダイワ(12)
- 東安(10)
- 日動工業(9)
- 三ツ星(9)
- 富士電線工業(9)
- H&H(8)
- SPJR(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ウエルドテック社(6)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

10mx300A 中間ケーブル
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
アースクリップ
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式
20mx300A 熔接機アースセット
エスコ¥54,900税込¥60,3901個翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-20セット内容ケーブル×1アースクリップ×1ケーブルジョイント×1長さ(m)20
アルミ溶接ケーブル
三ツ星¥58,980~税込¥64,878~1本4日以内出荷アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)。従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。長さ(m)20