680件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル 素線径(mm)0.12 構成7本 シース色チョコブラウン
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続方式スクリュー 適合電線(mm2)38 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子R38-10
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル接続方法ネジ止式 セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)スクリュー
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)30 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2073 全長(mm)205 質量(g)495 タイプグリップ付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
57 税込63
当日出荷

マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ
RoHS
適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
欠品中


SUZUKID(スズキッド)接続端子38sq-10 2組
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
759 税込835
当日出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として ケーブル長(m)5 付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適 本体質量(g)(万力)300 最大挟み能力(mm)40 電線接続方法圧着
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300 全長(mm)140 質量(g)385 タイプクリップタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ300A
安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ 仕様300A用 質量(g)490 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途300A以下の溶接機 トラスコ品番814-7561 溶接電流(A)100~300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムカバー付
用途200A溶接機用 ケーブル接続方法ネジ止式 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AJ-20 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル長(m)20 許容電流(A)(連続)105 シース厚(mm)2.3 適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
34,000 税込37,400
欠品中

溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
499 税込549
当日出荷

1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)20 電線接続方式ネジ止 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
RoHS
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3 種類天然ゴムシースケーブル 端子端子R22-10 標準条長(m)200
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル ケーブル長(m)0.3 仕様WCT22sq、ジョイント:JA300メス、ターミナル:圧着端子Φ10
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(5m)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
電流(A)300 全長(mm)125 質量(g)440 タイプ万力タイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”まで クランプ径(Φmm)6~30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
6,698 税込7,368
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。 溶接電流(A)300 挟み能力(mm)最大25 材質鋳物製 使用率(%)70
1個
3,498 税込3,848
当日出荷