4ページ目: 溶接ケーブル・接続ジョイント等
溶接ケーブル接続用アダプターです。
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。
仕様差込ロック式
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。
絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)2.5
溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330
最大挟み能力(mm)42
仕様電線許容範囲/22~38mm2
寸法(mm)125×67
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~60
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235
質量(g)420
適合電流(A)300
適合溶接棒(mm)3.2~6.4
使用電線38~50mm2
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
ケーブルサイズ(mm2)38
先端溶接棒ホルダー 300A
電源ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)0.05
シース色茶色
アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。
材質鋳物
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)300
使用率(%)60
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18
質量(g)839
許容電流(A)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ38sq用
仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
長さ(mm)約10
外径(mm)約33
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
非防水のゴムプラグです。
250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。
適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
仕様接地3P-20A-250V
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
適合機種MS-123HK・150・340・2100
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル
クリップEB300
標準条長(m)200
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)400-500
適合電線(mm2)60-80
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2065
全長(mm)255
質量(g)610
使用棒径(mm)6.0~10.0
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)50-80
溶接電流(A)400-500
全長(mm)270
トラスコ品番256-2120
質量(g)525
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。
使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。
ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)38
仕上外径(mm)14.3
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
適合電線(mm2)22~38
適合電流(A)300
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。