溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接
タイプトリウム
表面処理研磨品
棒長(mm)150
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL
呼び径3/8-32UNEF
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5
サイズS
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)50.2
外径(Φmm)18.9
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
長さ(mm)150
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色赤
名称2%トリタン
棒長(mm)150
公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
外径(Φmm)24
こんなお得な商品も!

トーチ・キャップ 中間用
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726
RoHS指令(10物質対応)対応
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。