絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ダイヘン(1,041)
  • パナソニックコネクト(207)
  • アクアソル(205)
  • ウエルドテック社(173)
  • トーキン(166)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(130)
  • マイト工業株式会社(102)
  • 東安(62)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • SUZUKID(スズキッド)(45)
  • 三木精機(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(33)
  • ラメール(24)
  • リランド(RILAND)(16)
  • CKワールドワイド社(11)
  • エクセル貿易(11)
  • 阪口製作所(10)
  • トラフィメット(6)
  • PWT社(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(301)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-IIチップ パナソニックコネクトZ-IIチップパナソニックコネクト(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
タングステン電極棒 セリウム入り モノタロウタングステン電極棒 セリウム入りモノタロウ(60件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
タイプセリウム棒長(mm)150
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(20本)ほか
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
コレットボディー ノーブランドコレットボディーノーブランド(18件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウタングステン電極棒 トリウム入りモノタロウ
2,098税込2,308
1箱(10本)
翌日出荷
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接タイプトリウム表面処理研磨品棒長(mm)150化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コレット ノーブランドコレットノーブランド(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
チップ トーキンチップトーキン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ノズル ノーブランドノズルノーブランド(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
ノズル モノタロウノズルモノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
タングステン電極棒 セリウム入り 東安タングステン電極棒 セリウム入り東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ(2)セリウム:2%(3)アークの安定性が良好(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150識別色先端:灰色
電極 ダイヘン電極ダイヘン(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ SUZUKID(スズキッド)極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8ΦSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
チップ トーキンチップトーキン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード仕様黒トーチ用
CO2ZⅡチップ パナソニックコネクトCO2ZⅡチップパナソニックコネクト(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
1,498税込1,648
1箱(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
トーチ・キャップ ショート用 モノタロウトーチ・キャップ ショート用モノタロウ(16件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5サイズS
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
トーチ・キャップ 中間用 モノタロウトーチ・キャップ 中間用モノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL呼び径3/8-32UNEF
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)14
トーチ・キャップ ウエルドテック社トーチ・キャップウエルドテック社(13件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Nタイプノズル(350A) トーキンNタイプノズル(350A)トーキン(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)ほか
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カップ ダイヘン絶縁カップダイヘン(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウムミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から48日以内出荷
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
プラズマ切断チップ ダイヘンプラズマ切断チップダイヘン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
コンジットチューブ パナソニックコネクトコンジットチューブパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
レッドトーチ交換部品です。
チップ ダイヘンチップダイヘン(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トリウム入りタングステン電極 WINNERトリウム入りタングステン電極WINNER
1,898税込2,088
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している名称2%トリタン棒長(mm)150公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
...
溶接トーチ