カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1,069)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 溶接トーチ

パワーケーブルアダプタ
ダイヘン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷溶接電源と排水路を分離して延長する際にご使用ください。主な適合トーチAW-20、AW-25、AW-18、AW-12、AW-33
プラズマトーチ
東安¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷トーチガイド両輪付き!長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
ノズル(小電流用)
ダイヘン¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷寸法L(mm)84寸法D(mm)25主な適合トーチ(BT)BT5000-30/BT5000-45/BT5000-60、(WT)WT5000-SD/WT5000-MD/WT5000-LD、(WTC)WTCX-5002/WTCMX-5002/WTCLX-5002
スタッビーガスレンズ
ウエルドテック社¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18RoHS指令(10物質対応)対応
ガウジング電極
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
チップボディ
ダイヘン¥8,798~税込¥9,678~1袋(2個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷寸法(奥行D×長さL)(mm)8.7×49主な適合トーチWTCFX-2001/WTCMFX-2001/WT2000F-SD/BT2000F-30
TIGトーチ ガスレンズ用
SUZUKID(スズキッド)¥269税込¥2961個当日出荷TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
インシュレーター
東安¥5,798税込¥6,3781セット(10本)4日以内出荷溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。タイプ溝付き電流(A)350適合品番TFZ00002主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。鉄用です。用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
チップホルダ
ダイヘン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寸法(mm)L:20/D:9.5主な適合トーチMTX-5031/MTXC-5031/MTXB-5031/MTXCB-5031/RT5000S/RT5000L/RT5000H
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50