カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1,067)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 溶接トーチ

極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
N EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
ノズル No.10
ダイヘン¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷長さ(mm)70高さ(mm)21主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01
エアプラズマ切断トーチ
パナソニックコネクト¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から4日以内出荷新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。型式カーブド形ケーブル長(m)10
アルミトーチ
SUZUKID(スズキッド)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
ノズル
ダイヘン¥3,198税込¥3,5181個欠品中適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
トーチ先端極細ノズル B
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
SAY-100用チップ0.8
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)当日出荷半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。用途半自動溶接用。適合機種SAY100径(Φmm)0.8