13ページ目: 溶接トーチ

2,430件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン パナソニックコネクト

    TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン

    パナソニックコネクト
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • TLロングスイッチレバー トーキン

    TLロングスイッチレバー

    トーキン
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • ロングトリガ ダイヘン

    ロングトリガ

    ダイヘン
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ブルートーチⅣ全機種
  • SA400D トーチ用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    SA400D トーチ用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,098税込8,908
    1箱(10個)
    当日出荷
  • コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,898税込7,588
    1箱(5個)
    当日出荷
  • TIGノズル No-10 パナソニックコネクト

    TIGノズル No-10

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • トーチボディ ウエルドテック社

    トーチボディ

    ウエルドテック社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合空冷150AmpトーチボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
    長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:青
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    (1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
  • プラズマシールドカップ 東安

    プラズマシールドカップ

    東安
    2,098税込2,308
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    フィンガーガード取付溝付
  • コレットボディ 東安

    コレットボディ

    東安
    829税込912
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!
    主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
  • ノズルアッセンブリー#10 カスケード ラメール

    ノズルアッセンブリー#10 カスケード

    ラメール
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。
    用途カスケード溶接時のシールドガスの整流備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
  • コレット 東安

    コレット

    東安
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)
    全長(mm)約50
  • 電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 純タン

    SUZUKID(スズキッド)
    5,498税込6,048
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
  • 電極棒 レアアース SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 レアアース

    SUZUKID(スズキッド)
    4,598税込5,058
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
  • TCノズル タイムケミカル

    TCノズル

    タイムケミカル
    21,980税込24,178
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。
    表面硬度2.3N
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ
    適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極
    適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode
  • TEC純タン エクセル貿易

    TEC純タン

    エクセル貿易
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
    用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECランタン エクセル貿易

    TECランタン

    エクセル貿易
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
    用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • トーチスイッチ 8m 東安

    トーチスイッチ 8m

    東安
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)8適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
  • トーチアダプタ(JA) ダイヘン

    トーチアダプタ(JA)

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766R00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
  • カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け)

    ラメール
    22,980税込25,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け)

    ラメール
    22,980税込25,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け)

    ラメール
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ ラメール

    カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ

    ラメール
    12,980税込14,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
    用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ ラメール

    カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ

    ラメール
    12,980税込14,278
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
    用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • 水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール アクアソル

    水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール

    アクアソル
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×92入数1ロール
  • EZ テープ 25mm×23m (1.0inx75ft) アクアソル

    EZ テープ 25mm×23m (1.0inx75ft)

    アクアソル
    9,198税込10,118
    1巻
    5日以内出荷
    イージーゾーンテープは、パイプ溶接用に開発された革新的なアルミ製パージガス保持テープです。ハロゲンフリーだから環境に優しい。接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含みません。耐熱アクリル系接着剤:テープ部分には、219℃の耐熱性アクリル系接着剤を使用していますので、予熱時・溶接時に接着剤が母材に溶け付きにくくなっています。どんな凹凸にもしっかりフィット厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを一切逃がしません。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。
    用途イージーテープ幅(mm)25長さ(m)23
  • ダム紙 430mmX560mm[入数:100] アクアソル

    ダム紙 430mmX560mm[入数:100]

    アクアソル
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途100mm以下のパイプ寸法(mm)430×560入数(枚)100
  • アルミナノズルのみ (カスケードノズル#18用) ラメール

    アルミナノズルのみ (カスケードノズル#18用)

    ラメール
    10,980税込12,078
    1式
    5日以内出荷
    カスケードノズルCN-18構成部品(ノズルのみ)
    適合CN-18内容ノズルのみノズル#18
  • スクリーンのみ (カスケードノズル#18用) ラメール

    スクリーンのみ (カスケードノズル#18用)

    ラメール
    1,198税込1,318
    1式
    5日以内出荷
    カスケードノズルCN-18構成部品(スクリーンのみ)
    適合CN-18内容スクリーンのみ
  • アルミナノズルのみ (カスケードノズル#12用) ラメール

    アルミナノズルのみ (カスケードノズル#12用)

    ラメール
    10,980税込12,078
    1式
    5日以内出荷
    カスケードノズルCN-12構成部品(ノズルのみ)
    適合CN-12内容ノズルのみノズル#12
  • セラミックノズル 東安

    セラミックノズル

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
    用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
  • ライナー 東安

    ライナー

    東安
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
  • 接続アダプタ ダイヘン

    接続アダプタ

    ダイヘン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    接続VRTPM-150主な適合トーチAW-4、AW-5、AWP-5、AW-9、AWP-9
溶接トーチ