10ページ目: 溶接トーチ

2,431件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド ミラー(ウエルドクラフト)

    ヘッド

    ミラー(ウエルドクラフト)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パワーケーブルアダプター ストレート 200A 延長用 ミラー(ウエルドクラフト)

    パワーケーブルアダプター ストレート 200A 延長用

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • パワーケーブル(赤) 1本式 ミラー(ウエルドクラフト)

    パワーケーブル(赤) 1本式

    ミラー(ウエルドクラフト)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
  • コイルエレメント 一体型B WP-200AA用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コイルエレメント 一体型B WP-200AA用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • アルミナノズル#6出口内径9.6mm マイト工業株式会社

    アルミナノズル#6出口内径9.6mm

    マイト工業株式会社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-3711質量(g)22出口口径9.6mm
  • アルミナノズル#7出口内径11.2mm マイト工業株式会社

    アルミナノズル#7出口内径11.2mm

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-3710出口口径11.2mm
  • パワーケーブル ウエルドテック社

    パワーケーブル

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22材質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 給水ホース ウエルドテック社

    給水ホース

    ウエルドテック社
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、WTF・WTB・WTR冷水材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    水冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • 接続アダプタ ダイヘン

    接続アダプタ

    ダイヘン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスディストリビュータ ダイヘン

    ガスディストリビュータ

    ダイヘン(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様30A用適合DTP-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L厚さ(mm)4.5直径(Φmm)11電流(A)30
  • シールドカップ(ノズル) パナソニックコネクト

    シールドカップ(ノズル)

    パナソニックコネクト
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    形状5形・PA形・PF形
  • 水ホース ダイヘン

    水ホース

    ダイヘン
    5,290税込5,819
    1セット(2本)
    当日出荷
    ホース長さ(m)2
  • セーフティガード ダイヘン

    セーフティガード

    ダイヘン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ブルートーチⅣ全機種
  • コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,898税込7,588
    1箱(5個)
    当日出荷
  • CO2MIGチップ パナソニックコネクト

    CO2MIGチップ

    パナソニックコネクト
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
  • ノズルアッセンブリー#10 カスケード ラメール

    ノズルアッセンブリー#10 カスケード

    ラメール
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。
    用途カスケード溶接時のシールドガスの整流備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
  • 電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 ランタン

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ
    適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A
    適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
  • BC純タン エクセル貿易

    BC純タン

    エクセル貿易
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流アルミ溶接の定番商品です。
    用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • CO2Rチップ 東安

    CO2Rチップ

    東安
    989税込1,088
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
    用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
  • カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメール

    カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)

    ラメール
    22,980税込25,278
    1式
    当日出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
    用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • ファイバック 64mm×25m 200A アクアソル

    ファイバック 64mm×25m 200A

    アクアソル
    29,980税込32,978
    1巻
    欠品中
    豊富なバリエーション:従来の重作業用(600Amp)に加え、新たに軽作業用(200Amp)がラインナップに追加されました。どんな凹凸にもしっかりフィット:厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを逃しません。耐熱性:ファイバーガラスは550℃、アルミテープは593℃まで耐える事ができます。ハロゲンフリー:接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含まない耐熱性アクリル系接着剤を使用しています。トータルコストダウンパージングに掛かっていた手間や大がかりな金属製裏当て冶具の使用を省く事でトータル的にコストダウンを図る事ができます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています
    テープ幅(mm)【アルミテープ】64使用可能電流(A)200Z
  • スクリーンのみ (カスケードノズル#15用) ラメール

    スクリーンのみ (カスケードノズル#15用)

    ラメール
    1,198税込1,318
    1式
    5日以内出荷
    カスケードノズルCN-15構成部品(スクリーンのみ)
    適合CN-15内容スクリーンのみ
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00アンペア180A/200A用
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    1,090税込1,199
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプストレートアンペア500A
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途トーチWP-200(4点組立型)長さ(mm)58ライトグリ-ン外径(Φmm)25
  • プラズマトーチ マイト工業株式会社

    プラズマトーチ

    マイト工業株式会社
    62,980税込69,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)8
  • ガウジングチップ ダイヘン

    ガウジングチップ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    4,998税込5,498
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
    全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップナット ダイヘン

    チップナット

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
    用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
  • ディストリビューター IKURATOOLS(育良精機)

    ディストリビューター

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライナー ダイヘン

    ライナー

    ダイヘン
    1,598税込1,758
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アルミ用ノズル ダイヘン

    アルミ用ノズル

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ用のノズルです。
溶接トーチ