カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,070)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(79)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: 溶接トーチ

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ガスレンズインシュレータ
トーキン¥979税込¥1,0771個当日出荷適合TA-17、TA-18、18P、18SP、TA-26、26P、CS410、CS300、FX-17、26、FXSヘッド1726、FXSヘッド1726PRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から5日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:150 交流:130冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190適合電極径(Φmm)1.6アングル寸法(mm)158
大口径ガスセーバーキット
CKワールドワイド社(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷から10日以内出荷大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。仕様透明ノズルセット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド主な適合トーチCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。
アークスポットノズル
パナソニックコネクト¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷全長(mm)83タイプ切削加工内径(Φmm)16電流(A)180、200ねじ径7/16-14UNC外径(Φmm)19主な適合トーチ3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)