絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • パナソニックコネクト(1,472)
  • ダイヘン(806)
  • 新ダイワ(137)
  • SUZUKID(スズキッド)(93)
  • 日本フラッシュ(75)
  • マイト工業株式会社(70)
  • IKURATOOLS(育良精機)(51)
  • トーキン(45)
  • デンヨー(38)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(17)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
  • 大同興業(10)
  • リランド(RILAND)(10)
  • デンゲン(9)
  • 富士インパルス(9)
  • シグウエルド社(8)
  • ヤシマ(7)
  • 中央製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,989件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ

    100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機

    モノタロウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
    用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
  • 100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
  • 電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長プラグコネクタ10M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
    用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
  • 200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社

    200V 4P20A防水プラグ

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • FLガン用電熱ボビン 富士インパルス

    FLガン用電熱ボビン

    富士インパルス(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
    仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
    用途セミプロ用付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
  • 極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ SUZUKID(スズキッド)

    極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合SAY-150Nトラスコ品番818-5978種別0.9Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
  • 交換用フィルター ダイヘン

    交換用フィルター

    ダイヘン
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ダイヘン半自動溶接機用交換フィルターです。
  • SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(3個)
    当日出荷
  • 100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    当日出荷
    小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
    用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
  • 送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン

    送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    インバータ直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
  • プラジェット用R型スタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用R型スタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
    トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20
  • 100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    100V電源専用アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
    用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥549~税込¥604~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セットほか
    当日出荷
    誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
    用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
  • 200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)

    200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
    用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50
  • 電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長3.5sqX10M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
    用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • ギヤローラ「助さん」 テクノ

    ギヤローラ「助さん」

    テクノ(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定 スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに ビート面が滑らかに、外観が大きく向上 安定作業を手助け、トラブル防止に貢献 通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち 既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます フラックスワイヤにも対応 ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
    適合ワイヤ径(Φmm)0.6~2.0
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 送給機用SUSチューブ パナソニックコネクト

    送給機用SUSチューブ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    送給機交換用SUSチューブです。
  • ウインニングガン マツデン

    ウインニングガン

    マツデン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
    適合51、47、15N、M共通使用可能寸法(mm)32Φ×200×140質量(g)650出力(W)700コード長さ(m)3
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
  • カーボンブラシS ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    カーボンブラシS

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
  • ビッグカーボンブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ビッグカーボンブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 保護カバー ダイヘン

    保護カバー

    ダイヘン
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ切断トーチ用の保護カバーです。
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
  • M型アダプタコード SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,698税込¥2,968
    1組(0.2m×2本)
    当日出荷
  • ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクト

    ガウジングトーチ(YT-700N)用部品

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 送給機用加圧ロール ダイヘン

    送給機用加圧ロール

    ダイヘン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス

    ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
    用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
  • メタルコンセント プラグ ダイヘン

    メタルコンセント プラグ

    ダイヘン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
...
電気溶接機