48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
  • 電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長プラグコネクタ10M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
    用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • FLガン用電熱ボビン 富士インパルス

    FLガン用電熱ボビン

    富士インパルス(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
    仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
    用途セミプロ用付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
  • SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(3個)
    当日出荷
  • 送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン

    送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    インバータ直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
  • 100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    100V電源専用アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
    用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
  • 200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)

    200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
    用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セットほか
    当日出荷
    誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
    用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
  • ギヤローラ「助さん」 テクノ

    ギヤローラ「助さん」

    テクノ(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定 スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに ビート面が滑らかに、外観が大きく向上 安定作業を手助け、トラブル防止に貢献 通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち 既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます フラックスワイヤにも対応 ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
    適合ワイヤ径(Φmm)0.6~2.0
  • ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクト

    ガウジングトーチ(YT-700N)用部品

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス

    ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
    用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
  • 塩ビ溶接機 ホットジェット 富士インパルス

    塩ビ溶接機 ホットジェット

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
    用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
  • 送給機用SUSチューブ パナソニックコネクト

    送給機用SUSチューブ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    送給機交換用SUSチューブです。
  • 差込プラグ 2個セット キシデンテクノ(キシデン工業)

    差込プラグ 2個セット

    キシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
    付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
  • 100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
    用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用
  • 送給機用フィードローラ パナソニックコネクト

    送給機用フィードローラ

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    送給機交換用フィードローラです。
  • セラミックロール ダイヘン

    セラミックロール

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    適合セラミック製 CMM-2305厚さ(mm)0.9/1.2
  • 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン

    電防内蔵小型交流アーク溶接機

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
    型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34電圧(V)単相200定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
  • 直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
    付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
  • エンジン溶接機・兼発電機 135A 新ダイワ

    エンジン溶接機・兼発電機 135A

    新ダイワ(4件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用率(%)50使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
  • 100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
    用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
  • F型電極チップ パナソニックコネクト

    F型電極チップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アーキュリー80NOVA黒金 SUZUKID(スズキッド)

    アーキュリー80NOVA黒金

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
    用途100V専用半自動溶接機。仕様ノンガス専用セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)(100V)0.35溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
  • スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)

    スチール切文字

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
    用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
  • バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社

    バッテリー(メンテナンスフリー)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スターターキット(半自動用) SUZUKID(スズキッド)

    スターターキット(半自動用)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
    適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150Nセット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    翌日出荷
    49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
    トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
    質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
  • エアープラズマ切断機用部品 ユニオンナット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 ユニオンナット

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC301URTRK1)用部品

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CT416-2用TIGトーチ4P リランド(RILAND)

    CT416-2用TIGトーチ4P

    リランド(RILAND)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合CT416-2
電気溶接機