絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 電気溶接機

2,366件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノッチ切断用ガイド ダイヘンノッチ切断用ガイドダイヘン
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
用途アルミ(1.2)用
ホースニップル ダイヘンホースニップルダイヘン
859税込945
1個
4日以内出荷
Φ1/4(Φ6.4mm)ホース用ニップルです。
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途鋼用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
インレットガイド ダイヘンインレットガイドダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
用途アルミ(1.2)用材質白色樹脂製全長(mm)54
キャノンレセプタクル ダイヘンキャノンレセプタクルダイヘン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
仕様接続相手側コンセント:キャノンプラグ:PP-9孔数9
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合機種サブマージアーク溶接SW-81適合ワイヤ径(Φmm)4.8以下
U字形切り用絶縁セット ダイヘンU字形切り用絶縁セットダイヘン
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
用途アルミ(1.0)用
ケーブルクランプ ダイヘンケーブルクランプダイヘン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
水用接続金具 ダイヘン水用接続金具ダイヘン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
水ホース接続用です。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
メタルコンセント ダイヘンメタルコンセントダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様接続相手側コンセント:(メタルコンセントレセップ)JRC21RG10S(4730-021)/(メタルコンセント(中継))JRC21J10S(4730-026)ピン数(ピン)10
ニップル ダイヘンニップルダイヘン
909税込1,000
1個
3日以内出荷
ガスホース接続用のニップルです。
ゲージ用絶縁ボルトセット ダイヘンゲージ用絶縁ボルトセットダイヘン
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
加圧ロール ダイヘン加圧ロールダイヘン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
インレットガイド ダイヘンインレットガイドダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
用途アルミ(1.6)用材質黒色樹脂製全長(mm)54
中間ギヤ ダイヘン中間ギヤダイヘン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
パイロット ダイヘンパイロットダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用材質白色樹脂製
加圧ロール ダイヘン加圧ロールダイヘン
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途鋼用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
ガス用接続金具 ダイヘンガス用接続金具ダイヘン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
Φ1/4(Φ6.4mm)ガスホース接続用。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
コンセントレセプタクル ダイヘンコンセントレセプタクルダイヘン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
仕様接続相手側コンセント:(コンセントプラグ)PS-7(4730-619)ピン数(ピン)7
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
インレットガイド ダイヘンインレットガイドダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
用途アルミ(2.4)用材質白色樹脂製全長(mm)54
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途アルミワイヤ用適合ワイヤ径(Φmm)1.6送給装置仕様(適合)WD-71
キャノンプラグ ダイヘンキャノンプラグダイヘン
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
セラミック製の送給ロールです。
用途コアード用仕様適用送給装置:CM-302/CMD-302適合ワイヤ径(Φmm)1.2
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
インバーター直流溶接機 レグルスインバーター直流溶接機レグルス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。周波数50/60Hz電源電圧(V)単相200±10%冷却方式強制空冷
ワイヤガイド ダイヘンワイヤガイドダイヘン
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質合成樹脂送給装置仕様CM-144/CMW-131/CMW-145
20cm標準アーム下 SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム下SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PSP-15用、20cm標準アーム下。
20cm標準アーム上 SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム上SUZUKID(スズキッド)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
PSP-15用、20cm標準アーム上。
50cmアーム上 SUZUKID(スズキッド)50cmアーム上SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
PSP-15用、50cmアーム上。
50cmアーム下 SUZUKID(スズキッド)50cmアーム下SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
PSP-15用、50cmアーム下。
リチウムイオンバッテリー式TIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー式TIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載電源を切っても設定値が残るメモリー機能自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。
質量(kg)35周波数(Hz)(パルス)0.2~500定格入力電圧(V)100(50/60HZ)定格出力電流(A)TIG溶接5~200、手棒溶接20~170出力電流(A)充電回路部10外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)24入力電流(A)充電回路部8以下
HBSスタッド溶接機 大同興業HBSスタッド溶接機大同興業
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。
用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
フットコントローラ SUZUKID(スズキッド)フットコントローラSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。
用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2定格出力電流(A)DC40~140冷却方式強制冷却定格負荷電圧(V)25.6DC無負荷電圧(V)DC70±10%溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)バッテリー容量(Wh)604.8
リチウムイオンバッテリー溶接機 サンピースリチウムイオンバッテリー溶接機サンピース
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
最大出力170Aさらに小型軽量、本体質量18.2kg急速充電約1時間で満充電ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)定電流定電圧充電方式+BMS搭載過放電検知機能搭載多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
スポット溶接機用電極 エスコスポット溶接機用電極エスコ
5,080税込5,588
1パック(4個)
翌日出荷
EA315SF-1用。
ねじ径M8入数(個)4
ケーブル金具 パナソニックコネクトケーブル金具パナソニックコネクト
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
用途TIG溶接機用 取付金具
電気溶接機